DAYTON 5URA8 เบรคแม่เหล็กแรงบิด 15 Ft-lb Dripproof
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรค |
สภาพแวดล้อม (C) | องศา 40 |
แอมป์โฮลดิ้ง | 1.2/0.6 |
คอยล์โวลต์ | 115/208-230 VAC หรือ 95/174-190 VAC |
แปลง | มอเตอร์เป็นมอเตอร์เบรก |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 8.5 " |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | ป้องกันน้ำหยด |
เสร็จสิ้น | สีรองพื้นแดง / อลูมิเนียม |
ฟังก์ชัน | หยุดและจับเพลามอเตอร์ไม่ให้หมุน |
Hz | 50/60 |
Inrush แอมป์ | 10.6/5.3 |
ขนาดคีย์ซีท (นิ้ว) | 1/4 x 1 8 |
ความยาว | 6.875 " |
ประเภทคันโยก | ปล่อยด้วยตนเอง |
สูงสุด เบื่อ | 1 1 / 8 " |
สูงสุด HP @ 1725 รอบต่อนาที | 3 |
สูงสุด HP @ 3450 รอบต่อนาที | 5 |
แม็กซ์ RPM | 3600 |
ติดตั้ง | 182 / 184TC มอเตอร์หน้าแปลน |
กรอบ NEMA / IEC | 182/184 ทช |
ระยะ | เดียว |
ความยาวของสายไฟ (นิ้ว) | 18 |
ปัจจัยการบริการ | 1.4 |
เพลา Dia | 1 1 / 8 " |
แรงบิดคงที่ | 15 ฟุต - ปอนด์ |
ชนิดภาพเขียน | จานแม่เหล็ก Double C-Face |
แรงดันไฟฟ้าที่ 50 Hz | 95 / 174-190 |
แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz | 115 / 208-230 |
ความกว้าง | N / A |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.68 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.46 |
รหัส HS | 8505200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คอยล์โวลต์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | แรงดันไฟฟ้าที่ 60 Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5URC2 | 208-230/460 VAC หรือ 174-190/380 VAC | 8.54 " | 8.125 " | 208-230/460 | ฿122,637 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.