DAYTON 5UXL2 ปั๊มเจ็ตเปิดประทุน Sys 3/4hp 115/230v
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ระบบปั๊มเจ็ทแปลงสภาพ |
แอมป์ | 18/9 |
ตามมาตรฐาน | CSA-สหรัฐอเมริกา |
GPM ของน้ำที่ 10 Ft @ 30, 50 PSI | 15.2/14.3 |
GPM ของน้ำที่ 15 Ft @ 30, 50 PSI | 13.1/12.5 |
GPM ของน้ำที่ 20 Ft @ 30, 50 PSI | 11.1/10.1 |
GPM ของน้ำที่ 5 Ft @ 30, 50 PSI | 17/15.8 |
ความสูง | 24.187 " |
HP | 3/4 |
ทางเข้า | 1 1/4 "NPT |
ความยาว | 29.38 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 123 PSI |
สูงสุด ความดันขาเข้า | 123 PSI |
ชนิดเครื่องยนต์ | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น |
ทางออก | 1 "NPT |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปิด | 65 PSI |
ลิฟท์ดูด | 110 ฟุต |
ความจุถัง | 17 แกลลอน. |
ถัง PSI | 28 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
ความกว้าง | 15.187 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.