Dayton 5wmk0 | รีเลย์ตั้งเวลา 30 นาที 8พิน 10a Dpdt 120v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5WMK0 Timer Relay 30 นาที 8 ขา 10a Dpdt 120v | AE7BKL

DAYTON 5WMK0 รีเลย์ตั้งเวลา 30 นาที 8 พิน 10a Dpdt 120v

In Stock
รายการ: AE7BKL รุ่น: 5WMK0
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
฿4,637 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
วิธีการปรับทรานดิวเซอร์วัดตําแหน่งเชิงเส้น
ประเภทของฐานOctal
คะแนนคอยล์2VA
คอยล์คะแนน VA2
คอยล์โวลต์120 VAC/DC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)10A
รูปแบบการติดต่อปปส
ติดต่อวัสดุซิลเวอร์นิกเกิล
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเบ้า
ฟังก์ชันความล่าช้าในการปิดเครื่อง (True Off Delay)
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลานาที 30
นาที. การตั้งเวลาวินาที 0.05
การติดเสียบเข้าไป
จำนวนฟังก์ชัน1
ฟังก์ชันการทำงาน10
Pins8
เบ้า5X852, 1EGP3, 1EGP5
ไฟแสดงสถานะไม่มี
UPC190735354476

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536490080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟังก์ชันประเภทของฐานคอยล์คะแนน VAการรับรองสีเขียวหรือการยอมรับอื่น ๆสูงสุด การตั้งเวลานาที. การตั้งเวลาการติดจำนวนฟังก์ชันราคา
DAYTON TR-50222-08B18 รีเลย์ตั้งเวลา 60 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 120v | AA9NXX 1EGB3 TR-50222-08B18เมื่อล่าช้าOctal2-วินาที 60วินาที 0.6เสียบเข้าไป1฿3,491
DAYTON 1EGB4 ไทม์เมอร์รีเลย์ 5 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 120v | AA9NXY 1EGB4เมื่อล่าช้าOctal2-วินาที 5วินาที 0.05เสียบเข้าไป1฿2,150
DAYTON 1EGB6 ไทม์เมอร์รีเลย์ 1 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 120v | AA9NXZ 1EGB6เมื่อล่าช้าOctal2-วินาที 1วินาที 0.01เสียบเข้าไป1฿2,281
DAYTON 1EGB8 ไทม์เมอร์รีเลย์ 15 นาที 8 ขา 10a Dpdt 120v | AA9NYA 1EGB8เมื่อล่าช้าOctal2-นาที 15วินาที 9เสียบเข้าไป1฿2,375
DAYTON 1EGB9 ไทม์เมอร์รีเลย์ 180 วินาที 8 ขา 10a Dpdt 120v | AA9นยบ 1EGB9เมื่อล่าช้าOctal2-วินาที 180วินาที 1.8เสียบเข้าไป1฿3,612
DAYTON 1EGC1 ไทม์เมอร์รีเลย์ 5 นาที 8 ขา 10a Dpdt 120v | AA9NYC 1EGC1เมื่อล่าช้าOctal2-นาที 5วินาที 3เสียบเข้าไป1฿2,186
DAYTON TR-51622-08B18 รีเลย์ตั้งเวลา 60 วินาที 11 ขา 10a Dpdt 120v | AA9NYD 1EGC2 TR-51622-08B18ปิดความล่าช้าOctal2-วินาที 60วินาที 0.6เสียบเข้าไป1฿5,010

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5WMK0 รีเลย์ตั้งเวลา 30 นาที 8 พิน 10a Dpdt 120v
฿4,637 / หน่วย