DAYTON 5WXU9 ปั๊มหอยโข่งตำแหน่งอันตราย 2 Hp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั้มแรงเหวี่ยง |
อุณหภูมิแวดล้อม สูงสุด (C / F) | 140F |
แอมป์ | 5.06-4.60/2.30 |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 49 @ 50 ฟุต |
ช่วงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด GPM @ Head | 77 @ 40 ถึง 18 @ 60 ฟุต |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรอบ | 145TC |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 106 |
GPM ของน้ำที่ 25 ฟุต ของหัวหน้า | 101 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 94 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 77 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 49 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 18 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 2 |
ประเภทสถานที่อันตราย | 1 C, D / 2 E, F, G |
ความสูง | 9 1 / 16 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กสแตนเลส 316 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
วัสดุใบพัด | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทใบพัด | ปิด |
ทางเข้า | 2 NPT |
แรงดันขาเข้า | 121 PSI |
ความยาว | 15.125 " |
สูงสุด ความดันกรณี | 150 PSI |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 8 " |
สูงสุด ความหนืดของของไหล | 264 CP |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 106 @ 20 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 73 ฟุต |
สูงสุด อุณหภูมิของเหลว | ฮิต F |
สูงสุด แรงดึงดูดเฉพาะ | 1 |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 2 @ 70 ฟุต |
อุณหภูมิโดยรอบของมอเตอร์ คะแนน | 140 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | ก.ค.ศ |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
กรอบ NEMA / IEC | 145TC |
ทางออก | 1-1 / 2 NPT |
ระยะ | 3 |
การหมุนพอร์ต | เพิ่มขึ้น 90 องศา |
วัสดุสกรู | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ใบสมัครประทับตรา | อายุการใช้งานยาวนานเมื่อไม่ใช้สารกัดกร่อนแบบแห้งหรือปั๊ม |
วัสดุซีล | Viton Elastomer / Carbon Ceramic |
ประเภทซีล | เชิงกล |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ลิฟท์ดูด | N / A |
อุณหภูมิ รหัส | T3C |
ชนิดภาพเขียน | ปั๊มสถานที่อันตราย |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
วัสดุรูปก้นหอย | เหล็กกล้าไร้สนิม |
วัสดุเปียก | คาร์บอน / เซรามิกไวตันสแตนเลส |
ความกว้าง | 13 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 44.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 39.62 |
รหัส HS | 8413702040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.