Dayton 5zva2 | มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 2p 2a 480v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 5ZVA2 มินิเบรคเกอร์ C Curve 2p 2a 480v | AE7PXF

DAYTON 5ZVA2 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 2p 2a 480v

In Stock
รายการ: AE7PXF รุ่น: 5ZVA2
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
฿4,911 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันเสริม
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC480 VAC
คะแนนอากาศ7.5k@480 โวลต์
แอมป์2
ประเภทเส้นโค้งC
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCไม่ได้รับการจัดอันดับ
ความลึก2.91 "
ความยาว3.21 "
สูงสุด คะแนนอากาศ7.5kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ4 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ14 AWG
การติดราง DIN
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลสกรูแคลมป์
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
UPC190735358375
ความกว้าง1.42 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.32
รหัส HS8536200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนนอากาศแอมป์พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCสูงสุด ขนาดสายไฟจำนวนเสาความกว้างราคา
DAYTON 5MLC0 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 1p 1a 220vdc | AE4RFT 5MLC 0ไม่ได้รับการจัดอันดับ10k@125VDC, 4.5k@220VDC1VDC 2204 AWG10.71 "฿3,652
DAYTON 5MLC3 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 1p 6a 220vdc | AE4RFW 5MLC 3ไม่ได้รับการจัดอันดับ10k@125VDC, 4.5k@220VDC6VDC 2204 AWG10.71 "฿3,399
DAYTON 5MLC5 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 1p 16a 220vdc | AE4RFY 5MLC 5ไม่ได้รับการจัดอันดับ10k@125VDC, 4.5k@220VDC16VDC 2204 AWG10.71 "฿2,281
DAYTON 5MLC6 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 1p 20a 220vdc | AE4RFZ 5MLC 6ไม่ได้รับการจัดอันดับ10k@125VDC, 4.5k@220VDC20VDC 2204 AWG10.71 "฿2,225
DAYTON 5MLD4 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 2p 4a 440vdc | AE4RGH 5 MLD4ไม่ได้รับการจัดอันดับ10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC4VDC 4404 AWG21.42 "฿9,200
DAYTON 5MLD6 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 2p 10a 440vdc | AE4RGK 5 MLD6ไม่ได้รับการจัดอันดับ10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC10VDC 4404 AWG21.42 "฿3,921
DAYTON 5MLD7 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 2p 16a 440vdc | AE4RGL 5 MLD7ไม่ได้รับการจัดอันดับ10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC16VDC 4404 AWG21.42 "฿4,213

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 5ZVA2 มินิเซอร์กิตเบรกเกอร์ C Curve 2p 2a 480v
฿4,911 / หน่วย