DAYTON IEC เสริมตัวป้องกัน C Curve
สไตล์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนอากาศ | แอมป์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | สูงสุด ขนาดสายไฟ | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5ZUZ3 | 277 VAC | - | 6 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿2,237 | |
A | 5ZUZ4 | 277 VAC | - | 10 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿2,461 | |
A | 5ซูวี1 | 277 VAC | - | 40 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 2 AWG | 1 | 0.71 " | ฿1,230 | |
A | 5ZUZ2 | 277 VAC | - | 4 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿2,126 | |
A | 5ZUZ1 | 277 VAC | - | 2 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿3,856 | |
B | 5ZVC3 | 480 VAC | - | 2 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ฿4,904 | |
C | 5ZVA9 | 480 VAC | 7.5k@480 โวลต์ | 40 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 2 AWG | 2 | 1.42 " | ฿6,568 | |
C | 5ซูวี7 | 480 VAC | 7.5k@480 โวลต์ | 10 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ฿4,297 | |
C | 5ZVA2 | 480 VAC | 7.5k@480 โวลต์ | 2 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ฿4,911 | |
B | 5ซูวี2 | 480 VAC | - | 20 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ฿5,998 | |
B | 5ZVD2 | 480 VAC | - | 63 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ฿8,097 | |
B | 5ZVC5 | 480 VAC | - | 6 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ฿4,993 | |
C | 5ZVA6 | 480 VAC | 7.5k@480 โวลต์ | 20 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ฿4,200 | |
B | 5ZVD0 | 480 VAC | - | 40 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ฿5,604 | |
C | 5ZVA8 | 480 VAC | 7.5k@480 โวลต์ | 32 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 2 AWG | 2 | 1.42 " | ฿4,238 | |
B | 5ZVD1 | 480 VAC | - | 50 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ฿8,097 | |
B | 5ZVC9 | 480 VAC | - | 32 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 2 AWG | 3 | 2.13 " | ฿7,040 | |
B | 5ZVC8 | 480 VAC | - | 25 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 4 AWG | 3 | 2.13 " | ฿5,532 | |
C | 5MLE2 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 50 | VDC 440 | 2 AWG | 2 | 1.42 " | ฿5,889 | |
A | 5MLC 0 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 1 | VDC 220 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿3,652 | |
A | 5MLC 3 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 6 | VDC 220 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿3,399 | |
A | 5MLC 6 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 20 | VDC 220 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿2,225 | |
C | 5 MLD6 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 10 | VDC 440 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ฿3,921 | |
C | 5 MLD7 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 16 | VDC 440 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ฿4,213 | |
A | 5MLC 5 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125VDC, 4.5k@220VDC | 16 | VDC 220 | 4 AWG | 1 | 0.71 " | ฿2,281 | |
C | 5 MLD4 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 4 | VDC 440 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ฿9,200 | |
C | 5 MLD8 | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 10k@125/250VDC, 4.5k@220/440VDC | 20 | VDC 440 | 4 AWG | 2 | 1.42 " | ฿4,494 |
ตัวป้องกันเสริม IEC, C Curve
ตัวป้องกันเสริม Dayton IEC เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาดเล็กตามลักษณะโค้ง C ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัวป้องกัน IEC เหล่านี้ได้รับการจัดอันดับที่ 277VAC หรือ 480VAC และมีการเดินทางด้วยแม่เหล็กความร้อนเพื่อให้การป้องกันการ จำกัด กระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานและในทันทีและตัวกระตุ้นแบบสลับเป็นตัวบ่งชี้การเดินทาง มีขั้วต่อสกรูยึดและตัวยึดราง DIN เพื่อรองรับสายอลูมิเนียม / ทองแดงและให้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับแผงหน้าปัด อุปกรณ์ป้องกันเสริม IEC ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน UL และ CSA เหล่านี้มีจำหน่ายในรูปแบบ 1, 2 และ 3 ขั้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วงเล็บทรงกระบอก
- ชั่งน้ำหนักเรือและอาหาร
- ลวดสลิง Swageless Clevis Fittings
- รีโมทคอนโทรลไร้สาย
- รองรับท่อระบายแก๊ส
- อ่างล้างมือและน้ำพุ
- รีเลย์
- ซ็อกเก็ตและบิต
- เครื่องกำจัดขยะ
- อุปกรณ์ฟันดาบและฟันดาบ
- MOEN ชุดจับ
- PARKER 6600 Series, ข้อต่อไฮดรอลิกด่วน 1/4 นิ้ว
- PASS AND SEYMOUR ฝาปิด Steri Guard Series
- HOFFMAN T Series T43 เครื่องปรับอากาศตู้ภายนอกขนาดกลาง
- JOBOX Gear-Lock Series ปุ่มกดอะลูมิเนียมครอสโอเวอร์
- MARTIN SPROCKET แงะบาร์
- SQUARE D บล็อกผู้ติดต่อจี้
- BALDOR / DODGE เกียร์ทดรอบ
- VESTIL การ์ดขอบโฟม FEG ซีรี่ส์
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วหนอน MDVD / ตัวลดความเร็วหนอนสองเท่า