DAYTON 61HV79 เครื่องดูดฝุ่น 4 แกลลอน ถัง 73 Cfm, 1 1/4 นิ้วท่อสูญญากาศ Dia.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่น |
Air Flow | 73 cfm |
แอมป์ | 9A |
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย | 400 ชม. |
ประสิทธิภาพการกรอง | 80% ที่ 0.4 ไมครอน |
ประเภทตัวกรอง | Standard |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 13 " |
ท่อ Dia. | 1.25 " |
ความยาวท่อ | 7 ฟุต |
ความยาว | 18 1 / 4 " |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 1 |
HP สูงสุด | ฮิตแรงม้า |
ประเภทปลั๊ก | สองง่าม |
พลัง | 1080W |
ความยาวสายไฟ | 20 ฟุต |
ระดับเสียง | 78 เดซิเบล |
ความดันคงที่ | 53 " |
ความจุถัง | 2 1/2 แกลลอน |
วัสดุถัง | พลาสติก |
ขนาดถัง | 4 แกลลอน. |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
วัตต์ | 142W |
ความกว้าง | 13 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.35 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.