DAYTON 61HV87 เครื่องดูดฝุ่น 16 แกลลอน ถัง 120 Cfm, 2 1/2 นิ้วท่อสูญญากาศ Dia.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องดูดฝุ่น |
Air Flow | 120 cfm |
แอมป์ | 10.5A |
อายุการใช้งานแปรงเฉลี่ย | 600 ชม. |
ประเภทตัวกรอง | Standard |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 28 47 / 50 " |
ท่อ Dia. | 2 1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 8 ฟุต |
ความยาว | 23 31 / 50 " |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 1 |
HP สูงสุด | ฮิตแรงม้า |
ประเภทปลั๊ก | สองง่าม |
พลัง | 1200W |
ความยาวสายไฟ | 18 ฟุต |
ความดันคงที่ | 72 " |
วัสดุถัง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดถัง | 16 แกลลอน. |
แรงดันไฟฟ้า | AC 120V |
วัตต์ | 260W |
ความกว้าง | 21 13 / 20 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.29 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.