เดย์ตัน 6eax8 | คอนแทคเตอร์ Iec 95a 3p 240vac 1no/1nc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6EAX8 คอนแทค Iec 95a 3p 240vac 1no/1nc | AE8MNH

DAYTON 6EAX8 คอนแทค Iec 95a 3p 240vac 1no/1nc

In Stock
รายการ: AE8MNH รุ่น: 6EAX8

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿16,913 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคอนแทค
การกระทำไม่ย้อนกลับ
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม1NC / 1NO
คอยล์โวลต์240 VAC
ประเภทคอนแทคIEC
ความลึก4.96 "
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
แอมป์โหลดเต็ม - อุปนัย95
โหลดเต็มแอมป์ต้านทาน125
ความสูง3.34 "
HP @ 1 เฟส - 120V7.5
HP @ 1 เฟส - 230V15
HP @ 3 เฟส - 208V20
HP @ 3 เฟส - 230V25
HP @ 3 เฟส - 240V25
HP @ 3 เฟส - 480V60
HP @ 3 เฟส - 575V60
Hz50/60
จำนวนเสา3
ความกว้าง3.34 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.49
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)13.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8536490065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHP @ 1 เฟส - 120Vการกระทำแบบฟอร์มการติดต่อเสริมHP @ 1 เฟส - 230VHP @ 3 เฟส - 208VHP @ 3 เฟส - 230VHP @ 3 เฟส - 240VHP @ 3 เฟส - 480Vราคา
DAYTON 6EAP7 คอนแทค Iec 40a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKR 6EAP73ไม่ย้อนกลับ1NC / 1NO510101030฿11,325
DAYTON 6EAP8 คอนแทค Iec 40a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKT 6EAP83ไม่ย้อนกลับ1NC / 1NO510101030฿11,195
DAYTON 6EAP9 คอนแทค Iec 40a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKU 6EAP93ไม่ย้อนกลับ1NC / 1NO510101030฿11,195
DAYTON 6EAR0 คอนแทค Iec 50a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKV 6EAR03ไม่ย้อนกลับ1NC / 1NO7.515151540฿14,295
DAYTON 6EAR1 คอนแทค Iec 50a 3p 120vac 1no / 1nc | AE8MKW 6EAR13ไม่ย้อนกลับ1NC / 1NO7.515151540฿14,130
DAYTON 6EAR2 คอนแทค Iec 50a 3p 240vac 1no / 1nc | AE8MKX 6EAR23ไม่ย้อนกลับ1NC / 1NO7.515151540฿14,130
DAYTON 6EAR3 คอนแทค Iec 65a 3p 24vac 1no / 1nc | AE8MKY 6EAR35ไม่ย้อนกลับ1NC / 1NO1020202050฿16,035

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6EAX8 คอนแทค Iec 95a 3p 240vac 1no/1nc
฿16,913 / หน่วย