Dayton 6fhx8 โบลเวอร์ชนิดพิเศษพร้อมหน้าแปลน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6FHX8 โบลเวอร์ชนิดพิเศษ เสาแรเงาสี่เหลี่ยม 115VAC | AE8TZG

DAYTON 6FHX8 โบลเวอร์ชนิดพิเศษ เสาแรเงาสี่เหลี่ยม 115VAC

In Stock
รายการ: AE8TZG รุ่น: 6FHX8
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
฿7,854 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นOEM โบลเวอร์
ประเภทแบริ่งแขนเสื้อ
CFM @ 0.000 นิ้ว SP148
CFM @ 0.100 นิ้ว SP141
CFM @ 0.150 นิ้ว SP138
CFM @ 0.200 นิ้ว SP135
CFM @ 0.300 นิ้ว SP129
CFM @ 0.400 นิ้ว SP121
CFM @ 0.500 นิ้ว SP114
กล่องท่อใช่
ประเภทไดรฟ์โดยตรง
แอมป์โหลดเต็ม1.50/1.37
สีที่อยู่อาศัยสีเทา
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยเคลือบฟัน
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็ก
Hz50/60
ขาเข้า Dia3.125 "
ความยาวของตะกั่ว6"
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม104 องศา F
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า104 องศา F
ตู้มอเตอร์เปิด Dripproof
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class B
ชนิดเครื่องยนต์ขั้วโลกสีเทา
ตำแหน่งการติดตั้งทุกตำแหน่ง
ความสูงของเต้าเสียบ2 1 / 16 "
รูปร่างเต้าเสียบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความกว้างขาออก3.25 "
ความลึกโดยรวม5-5 / 16 "
ความสูงโดยรวม5.75 "
ความกว้างโดยรวม7.5 "
ระยะ1
รอบต่อนาที3160
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3 13 / 16 "
ประเภทล้อไปข้างหน้า Curve
ความกว้างล้อ2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.47
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.84
รหัส HS8414596095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • โบลเวอร์ชนิดพิเศษ Dayton 6FHX8 มีมอเตอร์ในตู้ป้องกันน้ำหยดแบบเปิด พร้อมระบบป้องกันความร้อนอัตโนมัติเพื่อป้องกันการโอเวอร์โหลดหรือความล้มเหลวของเฟส
  • เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนน้อยที่สุดช่วยรักษากระแสลมที่แรงดันสถิตย์สูง
  • การติดตั้งทุกตำแหน่ง
  • UL ได้รับการยอมรับ & CSA ได้รับการรับรอง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM @ 0.500 นิ้ว SPแอมป์ประเภทแบริ่งCFM @ 1.000 นิ้ว SPกล่องท่อประเภทไดรฟ์RPM ของพัดลมความกว้างของหน้าแปลนราคา
DAYTON 1TDN1 โบลเวอร์ 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,991
DAYTON 1TDN2 โบลเวอร์กลม 12 CFM, 115V, 0.08 แอมป์, 3340 รอบต่อนาที | AB3HBB 1TDN2--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿3,597
DAYTON 1TDN3 โบลเวอร์ 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,958
DAYTON 1TDN4 โบลเวอร์ 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿2,941
DAYTON 1TDN5 โบลเวอร์, ชนิดลูกปืน, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Phase | AB3HBE 1TDN523-ลูกบอล-ไม่โดยตรง--฿3,935
DAYTON 1TDN6 โบลเวอร์ 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-ลูกบอล-ใช่โดยตรง--฿4,185
โบลเวอร์ OEM ทรงกลม DAYTON 1TDN7, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-ลูกบอล-ใช่โดยตรง--฿4,291

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6FHX8 โบลเวอร์ชนิดพิเศษ เสาแรเงาสี่เหลี่ยม 115VAC
฿7,854 / หน่วย