Dayton 6k402 | มอเตอร์เอนกประสงค์ Split Phase Odp 1/12 Hp 1725 Rpm 42 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6K402 มอเตอร์เอนกประสงค์แยกเฟส Odp 1/12 Hp 1725 Rpm 42 | AE9JGT

DAYTON 6K402 มอเตอร์เอนกประสงค์ แยกเฟส Odp 1/12 Hp 1725 Rpm 42

In Stock
รายการ: AE9JGT รุ่น: 6K402
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
฿9,566 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์เอนกประสงค์
ตลับลูกบอล
หน้าที่อย่างต่อเนื่อง
กรอบ42
วัสดุกรอบเหล็กแผ่นรีด
แอมป์โหลดเต็ม3.7
HP1/12
Hz60
ชั้นฉนวนกันความร้อนF
ความยาวเพลาน้อย5 10 / 16 "
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม40 องศาเซลเซียส
การประยุกต์ใช้มอเตอร์แอปพลิเคชันทั่วไป
การออกแบบมอเตอร์แยกเฟส
การออกแบบตู้มอเตอร์เปิด Dripproof
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ฐานแท่นวาง
การออกแบบเพลามอเตอร์Flat
การหมุนเพลามอเตอร์CW / ทวนเข็มนาฬิกา
มอเตอร์ป้องกันความร้อนไม่มี
การติดฐานแท่นวาง
แผ่นป้าย RPM1725
จำนวนความเร็ว1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.875 "
ระยะ1
การหมุนCW / ทวนเข็มนาฬิกา
กลุ่ม RPM1701-1800
ช่วง RPM1701-1800
ปัจจัยการบริการ1.40
เพลา Dia3 / 8 "
ความยาวเพลา1.125 "
แรงดันไฟฟ้า115
การประกัน1 ปี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.41
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8501402040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั้นฉนวนกันความร้อนกลุ่มประสิทธิภาพกรอบคะแนนอินเวอร์เตอร์ความยาวเพลาน้อยการออกแบบมอเตอร์ตำแหน่งการติดมอเตอร์การออกแบบเพลามอเตอร์ราคา
DAYTON 11W342 มอเตอร์ 3 เฟส 3 Hp 1750 208-230 / 460v Eff 86.5 | AA3VBX 11W342F-182TC-11 "3 เฟสทุกมุมคีย์฿25,809
DAYTON 24C177 มอเตอร์เอนกประสงค์แยกเฟส Odp 1/4 Hp 1140 Rpm 56 | AB7UQH 24C177B-56-12.125 "แยกเฟส-คีย์฿12,013
DAYTON 2N982 มอเตอร์ 3 เฟส 2 Hp 1750 208-230 / 460v Eff 84.0 | AC2VBL 2N982Fมีประสิทธิภาพสูง182/184ใช่10.875 "3 เฟส-คีย์฿45,664
DAYTON 2N983 มอเตอร์ 3 เฟส 3 Hp 1740 208-230 / 460v Eff 86.5 | AC2VBM 2N983Fมีประสิทธิภาพสูง213/215ใช่13 13 / 16 "3 เฟส-คีย์฿39,961
DAYTON 2N984 มอเตอร์ 3 เฟส 5 Hp 1740 208-230 / 460v Eff 87.5 | AC2VBN 2N984Fมีประสิทธิภาพสูง213/215ใช่13 13 / 16 "3 เฟส-คีย์฿86,979
DAYTON 2N985 มอเตอร์ 3 เฟส 7.5hp 1770 208-230 / 460 Eff 88.5 | AC2VBP 2N985Fมีประสิทธิภาพสูง254U / 256Uใช่18 1 / 16 "3 เฟส-คีย์฿64,882
DAYTON 2N986 Motor 3 Phase 10 Hp 1770 208-230 / 460 Eff 89.5 | AC2VBQ 2N986Fมีประสิทธิภาพสูง254U / 256Uใช่18 1 / 16 "3 เฟส-คีย์฿67,565

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6K402 มอเตอร์เอนกประสงค์ แยกเฟส Odp 1/12 Hp 1725 Rpm 42
฿9,566 / หน่วย