Dayton 6kd74 | พัดลมแกน 24vdc 4-11/16 นิ้ว สูง 4-11/16 นิ้ว กว้าง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6KD74 Axial Fan 24vdc 4-11 / 16 Inch H 4-11 / 16 Inch Width | AE9KED

DAYTON 6KD74 พัดลมแกน 24vdc 4-11/16 นิ้ว H 4-11/16 นิ้วกว้าง

In Stock
รายการ: AE9KED รุ่น: 6KD74
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
฿1,784 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมแกน
แอมป์0.26
ตลับลูกบอล
วัสดุใบมีดโพลีบิวทิลีนเทเรฟทาเลต
CFM @ 0.000 นิ้ว SP138
ทบ42
ความลึก1.5 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้า12 "ลูกค้าเป้าหมาย
RPM ของพัดลม3100
ความสูง4 11 / 16 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยทาสีดำ
วัสดุที่ใช้ผลิตPBT พลาสติก
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม158 องศา F
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์Class A
ชนิดเครื่องยนต์DC แบบไม่มีแปรง
การติดตั้งตา OC4-1 / 8 "
ตำแหน่งการติดตั้งแนวตั้งหรือแนวนอน
รูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า
การป้องกันความร้อนอิมพีแดนซ์
แรงดันไฟฟ้าVDC 24
วัตต์6.2
ความกว้าง4 11 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)12.45
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
รหัส HS8414596090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นRPM ของพัดลมแอมป์ตลับความสูงเสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยวัสดุที่ใช้ผลิตชนิดเครื่องยนต์ตำแหน่งการติดตั้งราคา
DAYTON 2RTD1 Axial Fan 115vac 4-11 / 16 Inch H 4-11 / 16 Inch Width | AC3DJX 2RTD131000.25แขนเสื้อ4 11 / 16 "ทาสีดำอลูมิเนียมขั้วโลกสีเทาตามแนวนอน฿1,771
DAYTON 2RTD9 Axial Fan 230vac 4-11 / 16 Inch H 4-11 / 16 Inch Width | AC3DKD 2RTD931000.12แขนเสื้อ4 11 / 16 "ทาสีดำอลูมิเนียมขั้วโลกสีเทาตามแนวนอน฿1,225
DAYTON 2RTE1 Axial Fan 230vac 4-11 / 16 Inch H 4-11 / 16 Inch Width | AC3DKE 2RTE131500.12ลูกบอล4 11 / 16 "ทาสีดำอลูมิเนียมขั้วโลกสีเทาแนวตั้งหรือแนวนอน฿2,068
DAYTON 2RTE4 Axial Fan 115vac 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKH 2RTE442000.17อากาศเสียดทานเป็นศูนย์2.375 "ทาสีดำPBT พลาสติกขั้วโลกสีเทาแนวตั้งหรือแนวนอน฿912
DAYTON 2RTE8 Axial Fan 115vac 3-1 / 8in H 3-1 / 8in W | AC3DKM 2RTE833000.12อากาศเสียดทานเป็นศูนย์3.125 "ทาสีดำPBT พลาสติกขั้วโลกสีเทาแนวตั้งหรือแนวนอน฿1,174
DAYTON 2RTF2 Axial Fan 5vdc 1-15 / 16 Inch H 1-15 / 16 Inch Width | AC3DKP 2RTF243000.16อากาศเสียดทานเป็นศูนย์1 15 / 16 "ทาสีดำPBT พลาสติก-แนวตั้งหรือแนวนอน฿288
DAYTON 2RTF9 Axial Fan 12vdc 2-3 / 8in H 2-3 / 8in W | AC3DKR 2RTF961000.27อากาศเสียดทานเป็นศูนย์2.375 "ทาสีดำPBT พลาสติก-แนวตั้งหรือแนวนอน฿1,019

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6KD74 พัดลมแกน 24vdc 4-11/16 นิ้ว H 4-11/16 นิ้วกว้าง
฿1,784 / หน่วย