Dayton 6l018 | ข้อต่อเหล็กแข็ง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 6L018 ข้อต่อเหล็กแข็ง | AE9NKJ

DAYTON 6L018 ข้อต่อเหล็กแข็ง

In Stock
รายการ: AE9NKJ รุ่น: 6L018
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
฿776 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia7 / 8 "
ความกว้างของรูกุญแจ3 / 16 "
วัสดุเหล็กชุบสังกะสี
แม็กซ์ RPM1800
แม็กซ์ แรงบิด660 นิ้ว.
ภายนอก Dia.1.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
ขนาดสกรู5/16-18 x 5/16"
ชนิดภาพเขียนประเภทสกรูชุดชิ้นเดียว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)2.79
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดสกรูเจาะ Diaความกว้างของรูกุญแจชนิดภาพเขียนวัสดุแม็กซ์ RPMแม็กซ์ แรงบิดภายนอก Dia.ราคา
DAYTON 3ZN29 ข้อต่อ เหล็กแข็ง | AD3JTJ 3ZN 29# 4-40 x 3/8 "1 / 4 "-ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจเหล็ก-25 นิ้ว.5 / 8 "฿825
DAYTON 3ZN30 ข้อต่อเหล็กแข็ง | AD3JTK 3ZN 30# 4-40 x 3/8 "5 / 16 "-ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจเหล็ก-60 นิ้ว.11 / 16 "฿675
DAYTON 3ZN31 ข้อต่อเหล็กแข็ง | AD3JTL 3ZN 31# 6-32 x 3/8 "3 / 8 "-ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจเหล็ก-190 นิ้ว.7 / 8 "฿849
DAYTON 3ZN32 ข้อต่อเหล็กแข็ง | AD3JTM 3ZN 32# 8-32 x 1/2 "1 / 2 "-ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจเหล็กออกไซด์ดำ-490 นิ้ว.1.125 "฿2,024
DAYTON 3ZN33 ข้อต่อเหล็กแข็ง | AD3JTN 3ZN 33# 10-32 x 1/2 "5 / 8 "-ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจเหล็กออกไซด์ดำ-940 นิ้ว.1 5 / 16 "฿1,139
DAYTON 3ZN34 ข้อต่อเหล็กแข็ง | AD3JTP 3ZN 341/4-28 x 5/8"3 / 4 "-ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจเหล็กออกไซด์ดำ-1950 นิ้ว.1.5 "฿1,355
DAYTON 3ZN35 ข้อต่อเหล็กแข็ง | AD3JTQ 3ZN 351/4-28 x 5/8"7 / 8 "3 / 16 "ประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจเหล็ก-2280 นิ้ว.1.625 "฿1,482

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 6L018 ข้อต่อเหล็กแข็ง
฿776 / หน่วย