DAYTON 6PXD8 ชุดเริ่มต้นแบบรวม Iec 4-6.3a Nema 4x Hoa Cct
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์สตาร์ทแบบรวม |
แอมป์เอซี | เพื่อ 4 6.3 |
แบบฟอร์มการติดต่อเสริม | 1 น |
คอยล์โวลต์ | 120 VAC |
หม้อแปลงควบคุม | ใช่ |
ควบคุมแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลง | 208, 240, 480 VAC หลัก 120 VAC รอง |
HP @ 3 เฟส - 230V | 1.5 |
HP @ 3 เฟส - 240V | 1.5 |
HP @ 3 เฟส - 460V | 3 |
HP @ 3 เฟส - 480V | 3 |
Hz | 50/60 |
ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | 4X |
ฟังก์ชันการทำงาน | มือ / ปิด / อัตโนมัติ |
ผู้ประกอบการ | สวิตช์เลือก |
โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ | เพื่อ 4 6.3 |
ไฟนำร่อง | ใช่ |
การป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร | ตัวป้องกันวงจรมอเตอร์ |
ชั้นเรียน | 10 |
ชนิดภาพเขียน | IEC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.89 |
รหัส HS | 8536504000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | โอเวอร์โหลดรีเลย์การตั้งค่าแอมป์ | แอมป์เอซี | หม้อแปลงควบคุม | HP @ 3 เฟส - 230V | HP @ 3 เฟส - 240V | HP @ 3 เฟส - 460V | HP @ 3 เฟส - 480V | ประเภทสิ่งที่ส่งมาของ NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6NXE9 | เพื่อ 4 6.3 | เพื่อ 4 6.3 | ไม่ | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 4X | ฿66,415 | |
6NXF0 | เพื่อ 6.3 11 | เพื่อ 6.3 11 | ไม่ | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 4X | ฿66,415 | |
6NXF1 | เพื่อ 8 12 | เพื่อ 8 12 | ไม่ | 3 | 3 | 7.5 | 7.5 | 4X | ฿66,415 | |
6NXF2 | เพื่อ 10 16 | เพื่อ 10 16 | ไม่ | 5 | 5 | 10 | 10 | 4X | ฿66,415 | |
6NXF3 | เพื่อ 16 20 | เพื่อ 16 20 | ไม่ | - | 5 | - | 10 | 4X | ฿66,414 | |
6NXF4 | เพื่อ 20 25 | เพื่อ 20 25 | ไม่ | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 4X | ฿66,414 | |
6NXF5 | เพื่อ 24 32 | เพื่อ 24 32 | ไม่ | 10 | 10 | 20 | 20 | 4X | ฿66,413 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.