GAST เหล็กหล่อมอเตอร์หมุนใบพัดหมุน
มอเตอร์ลมแบบใบพัดหมุนด้วยเหล็กหล่อ Gast เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนมอเตอร์ไฟฟ้าป้องกันการระเบิดในการใช้งานที่ใช้พลังงานต่ำ ขับเคลื่อนด้วยลมอัดแรงดันสูงเพื่อหมุนเพลาในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาและย้อนกลับ มอเตอร์ลมแบบใบพัดหมุนเหล่านี้ใช้ใน aoolication ที่ต้องการพลังงานลม...อ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | การติด | CFM | ความสูง | ไม่มีโหลด RPM | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6 โมงเช้า - NRV-63 | C ใบหน้า | 130 | 6.5 " | 3000 | 6.5 " | 8.29 " | 6.5 " | NPT 1 / 2 " | ฿29,173 | |
B | 8 น. - FRV-75 | เท้า | 175 | 6.03 " | 2500 | 6.03 " | 8.48 " | 5.5 " | NPT 1 / 2 " | ฿28,283 | |
C | 6 น. - FRV-62 | เท้า | 130 | 5.81 " | 3000 | 5.78 " | 7.47 " | 5" | NPT 1 / 2 " | ฿20,567 | |
D | 2:96 น. - NCC-XNUMX | Hub | 50 | 5.75 " | 3000 | 5.75 " | 4.94 " | 4.16 " | NPT 1 / 4 " | ฿11,290 | |
E | 1UP-NRV-15 | Hub | 27 | 4.69 " | - | - | - | - | NPT 1 / 8 " | ฿9,600 | |
F | 4 โมงเช้า - NRV-92 | Hub | 75 | 3.96 " | - | - | - | - | NPT 3 / 8 " | ฿14,587 |
กลไกการทำงาน
- มอเตอร์อากาศแบบใบพัดหมุนใช้อากาศอัดเพื่อสร้างการเคลื่อนที่แบบหมุน พวกเขามีที่อยู่อาศัย, ส่วนที่หมุนได้พร้อมช่อง, ใบมีดหรือใบพัด, ช่องอากาศเข้าและไอเสีย
- เมื่ออากาศอัดเข้าสู่มอเตอร์ผ่านทางเข้า อากาศจะดันกับใบพัด ทำให้เคลื่อนออกไปด้านนอกและสัมผัสกับด้านในของตัวเรือนมอเตอร์
- หน้าสัมผัสนี้สร้างแรงผลักที่ทำให้ส่วนที่หมุนหมุนเป็นวงกลม
คุณสมบัติ
- มีโครงสร้างเหล็กหล่อเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
- มอเตอร์ลมแบบ Gast vane เหล่านี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 250 องศาฟาเรนไฮต์
- มีการติดตั้งท่อไอเสียเพื่อลดเสียงรบกวนที่มากเกินไป
- มอเตอร์ลมแบบใบพัดหมุนเหล่านี้ขับเคลื่อนด้วยลมอัดแรงดันสูงเพื่อหมุนเพลาในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
- มีจำหน่ายในระดับความเร็ว 2000, 2500, 3000 และ 6000 RPM
- หน่วยเหล่านี้มีอัตราการไหลสูงถึง 175 cfm
คำถามที่พบบ่อย
พอร์ตทางเข้าและทางออกประเภทใดที่มีอยู่ในมอเตอร์ลมแบบใบพัดหมุนเหล่านี้
- NPT
ฉันจะบำรุงรักษามอเตอร์อากาศแบบใบพัดหมุนด้วยเหล็กหล่อ Gast เหล่านี้ได้อย่างไร
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตรวจสอบและทำความสะอาดช่องอากาศเข้าและช่องระบายอากาศของมอเตอร์เป็นประจำ
- คอยสังเกตระดับการหล่อลื่นและตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับการบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม
- ตรวจสอบและเปลี่ยนใบพัดที่ชำรุดหรือชำรุดตามความจำเป็น
- รักษามอเตอร์และบริเวณรอบ ๆ ให้สะอาดปราศจากสิ่งสกปรกหรือวัตถุใด ๆ
- อย่าใส่ภาระมากเกินไปบนมอเตอร์เกินความจุที่กำหนด
- ตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศในระบบและแก้ไขโดยเร็วที่สุด
ตัวเลือกการติดตั้งสำหรับมอเตอร์ลม Gast เหล่านี้คืออะไร?
มอเตอร์ลมแบบใบพัดหมุนด้วยเหล็กหล่อ Gast มีตัวเลือกการติดตั้งแบบตีนเป็ด หน้าตัว C และดุม ช่วยให้สามารถรวมเข้ากับระบบหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไม้กวาดด้ามจับ
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันแก๊ส
- Solenoid Valve Manifold อุปกรณ์เสริม
- กลับครีบ
- ขอบหลังคาระบายอากาศ
- แปรงไม้กวาดและกระทะฝุ่น
- การแข่งขัน
- พัดลมท่อและอุปกรณ์เสริม
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- อลูมิเนียม
- PROTO ชุดไขควง
- HARRINGTON รอกรถเข็น
- HYDE เครื่องตัดหญ้า Deck Scraper
- NORTON ABRASIVES สายพานขัดทราย กว้าง 3/4 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว
- HUSQVARNA เธรดส่วนขยายของ Core Bit
- DAYTON ประกอบเบ็ดยอดนิยม
- DIXON ฝาปิดกันฝุ่น DQC V-Series
- EATON S811+/S801+ Series ชุดสายไฟสำหรับตัวควบคุม
- MARTIN SPROCKET เฟืองโซ่แบบลูกกลิ้งเมตริก Simplex Taper Bush, หมายเลขโซ่ 08B-1
- BUSSMANN ลิงค์ฟิวส์ปลอกโลหะ FWC, 600 VAC