Gast 1up-nrv-15 | การติดตั้งดุมมอเตอร์แอร์ | 4z411 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GAST 1UP-NRV-15 การติดตั้งมอเตอร์แอร์ฮับ | AE2QWF 4Z411

GAST 1UP-NRV-15 การติดตั้งฮับอากาศมอเตอร์

In Stock
รายการ: AE2QWF รุ่น: 1UP-NRV-15ข้ามอ้างอิง: 4Z411
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
฿9,600 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์มอเตอร์
CFM27
ความสูง4.69 "
HP0.50
รูกุญแจ0.81 "
ความยาว4.69 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ ความดันอากาศ80 PSI
แม็กซ์ RPM6000
การติดHub
ขนาดพอร์ตNPT 1 / 8 "
การหมุนREV
RPM @ สูงสุด แรงบิด1000
เพลา Dia3 / 8 "
ความยาวเพลา1.14 "
Stall Tourque (นิ้วปอนด์)5.9
อุณหภูมิ250
ชนิดภาพเขียนใบพัดหมุน
ความกว้าง2.44 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)21.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8412390040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดCFMความสูงไม่มีโหลด RPMความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดพอร์ตราคา
GAST 4AM-NRV-92 การติดตั้งฮับอากาศมอเตอร์ | AE2QTY 4Z231 4 โมงเช้า - NRV-92Hub753.96 "----NPT 3 / 8 "฿14,587
GAST 2 AM-NCC-96 Motor Air Hub Mounting | AF2YMK 6ZC93 2:96 น. - NCC-XNUMXHub505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "฿11,290
GAST 8 AM-FRV-75 มอเตอร์แอร์ | AF2YMM 6ZC95 8 น. - FRV-75เท้า1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "฿28,283
GAST 6 AM-NRV-63 มอเตอร์แอร์ | AF2YMN 6ZC96 6 โมงเช้า - NRV-63C ใบหน้า1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "฿29,173
GAST 6 AM-FRV-62 มอเตอร์แอร์ | AF2YMQ 6ZC98 6 น. - FRV-62เท้า1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "฿20,567

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GAST 1UP-NRV-15 การติดตั้งฮับอากาศมอเตอร์
฿9,600 / หน่วย