Gast 2-ncc-96 | การติดตั้งดุมมอเตอร์แอร์ | 6zc93 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GAST 2 AM-NCC-96 Motor Air Hub Mounting | AF2YMK 6ZC93

GAST 2AM-NCC-96 การติดตั้งดุมลมมอเตอร์

In Stock
รายการ: AF2YMK รุ่น: 2AM-NCC-96ข้ามอ้างอิง: 6ZC93
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
฿11,290 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์มอเตอร์
CFM50
เสร็จสิ้นเทาเมทัลลิค
ความสูง5.75 "
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
HP0.75
รูกุญแจ1"
ความยาวรูกุญแจ1.00 "
ความยาว4.94 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ การไหลของอากาศ30 cfm
แม็กซ์ ความดันอากาศ100 PSI
แม็กซ์ RPM3000
การติดHub
ไม่มีโหลด RPM3000
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย0 องศาถึง 250 องศา F
ความสูงโดยรวม5.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.94 "
ความกว้างโดยรวม4.16 "
ขนาดพอร์ตNPT 1 / 4 "
การหมุนCCW
RPM @ สูงสุด แรงบิด300
เพลา Dia1 / 2 "
ความยาวเพลา1.13 "
อุณหภูมิ250
ชนิดภาพเขียนใบพัดหมุน
UPC461487913335
ความกว้าง4.16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.43
ความสูงของเรือ (ซม.)19.56
ความยาวเรือ (ซม.)18.29
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8412390040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดCFMความสูงไม่มีโหลด RPMความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดพอร์ตราคา
GAST 4AM-NRV-92 การติดตั้งฮับอากาศมอเตอร์ | AE2QTY 4Z231 4 โมงเช้า - NRV-92Hub753.96 "----NPT 3 / 8 "฿14,587
GAST 1UP-NRV-15 การติดตั้งมอเตอร์แอร์ฮับ | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Hub274.69 "----NPT 1 / 8 "฿9,600
GAST 8 AM-FRV-75 มอเตอร์แอร์ | AF2YMM 6ZC95 8 น. - FRV-75เท้า1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "฿28,283
GAST 6 AM-NRV-63 มอเตอร์แอร์ | AF2YMN 6ZC96 6 โมงเช้า - NRV-63C ใบหน้า1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "฿29,173
GAST 6 AM-FRV-62 มอเตอร์แอร์ | AF2YMQ 6ZC98 6 น. - FRV-62เท้า1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "฿20,567

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GAST 2AM-NCC-96 การติดตั้งดุมลมมอเตอร์
฿11,290 / หน่วย