GAST 6AM-FRV-62 มอเตอร์แอร์
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แอร์มอเตอร์ |
CFM | 130 |
เสร็จสิ้น | เทาเมทัลลิค |
ความสูง | 5.81 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
HP | 4.00 |
รูกุญแจ | 1.39 " |
ความยาวรูกุญแจ | 1.39 " |
ความยาว | 7.47 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
แม็กซ์ การไหลของอากาศ | 128 cfm |
แม็กซ์ ความดันอากาศ | 100 PSI |
แม็กซ์ RPM | 3000 |
การติด | เท้า |
ไม่มีโหลด RPM | 3000 |
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | 0 องศาถึง 250 องศา F |
ความสูงโดยรวม | 5.78 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7.47 " |
ความกว้างโดยรวม | 5" |
ขนาดพอร์ต | NPT 1 / 2 " |
การหมุน | REV |
RPM @ สูงสุด แรงบิด | 300 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.39 " |
อุณหภูมิ | 250 |
ชนิดภาพเขียน | ใบพัดหมุน |
ความกว้าง | 5" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.54 |
รหัส HS | 8412390040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การติด | CFM | ความสูง | ไม่มีโหลด RPM | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ขนาดพอร์ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 โมงเช้า - NRV-92 | Hub | 75 | 3.96 " | - | - | - | - | NPT 3 / 8 " | ฿14,587 | ||
1UP-NRV-15 | Hub | 27 | 4.69 " | - | - | - | - | NPT 1 / 8 " | ฿9,600 | ||
2:96 น. - NCC-XNUMX | Hub | 50 | 5.75 " | 3000 | 5.75 " | 4.94 " | 4.16 " | NPT 1 / 4 " | ฿11,290 | ||
8 น. - FRV-75 | เท้า | 175 | 6.03 " | 2500 | 6.03 " | 8.48 " | 5.5 " | NPT 1 / 2 " | ฿28,283 | ||
6 โมงเช้า - NRV-63 | C ใบหน้า | 130 | 6.5 " | 3000 | 6.5 " | 8.29 " | 6.5 " | NPT 1 / 2 " | ฿29,173 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.