Gast 4-nrv-92 | การติดตั้งดุมมอเตอร์แอร์ | 4z231 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GAST 4AM-NRV-92 การติดตั้งฮับอากาศมอเตอร์ | AE2QTY 4Z231

GAST 4AM-NRV-92 การติดตั้งมอเตอร์ฮับอากาศ

In Stock
รายการ: AE2QTY รุ่น: 4AM-NRV-92ข้ามอ้างอิง: 4Z231
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
฿14,587 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอร์มอเตอร์
CFM75
ความสูง3.96 "
HP1.8
รูกุญแจ3/16 "เหลี่ยม x 1/2" ยาว
ความยาว6.56 "
วัสดุเหล็กหล่อ
แม็กซ์ ความดันอากาศ100 PSI
แม็กซ์ RPM3000
การติดHub
ขนาดพอร์ตNPT 3 / 8 "
การหมุนREV
RPM @ สูงสุด แรงบิด300
เพลา Dia5 / 8 "
ความยาวเพลา1.12 "
Stall Tourque (นิ้วปอนด์)56.0
อุณหภูมิ250
ชนิดภาพเขียนใบพัดหมุน
UPC212725516548
ความกว้าง4.31 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.53
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.8
รหัส HS8412390040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

มอเตอร์ลม Gast 4AM-NRV-92 ที่มีการติดตั้งดุมใช้ในการผลิตทางอุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติสำหรับการขับเคลื่อนระบบสายพานลำเลียง ปั๊มจ่ายไฟ และของเหลวกวน

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มอเตอร์ลม Gast 4AM-NRV-92 มีมอเตอร์กำลังสูง 1.8 แรงม้า ซึ่งให้แรงลมสูง
  • มอเตอร์ลมนี้มี RPM ขณะไม่มีโหลดที่ 3000 จึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพ
  • นอกจากนี้ยังมีตัวเรือนเหล็กหล่อเพื่อการทำงานที่แข็งแกร่งและยาวนาน
  • มอเตอร์ลมนี้มีการไหลของอากาศสูงสุด 78 cfm
  • มาพร้อมกับเพลาขนาด 5/8 นิ้วพร้อมรูสลักขนาด 0.5 นิ้วเพื่อการติดตั้งที่ปลอดภัย
  • มอเตอร์นี้สามารถทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่ 0 ถึง 250 องศา F.
  • มีขนาดพอร์ต NPT 1/4 นิ้ว และมาพร้อมกับท่อไอเสีย

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ผู้เข้าพัก ขายึด AG983: ได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมมอเตอร์ลม Gast ช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายและปลอดภัย ขายึดนี้รับประกันการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ ช่วยเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพของแอร์มอเตอร์ในการใช้งานทางอุตสาหกรรมต่างๆ

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ท่อไอเสียมีความสำคัญอย่างไรในการทำงานของแอร์มอเตอร์?

A. ท่อไอเสียใช้เพื่อลดระดับเสียงและเป็นประโยชน์ในสภาพแวดล้อมที่ไวต่อเสียงรบกวน

ถาม. ใบพัดมอเตอร์ลมส่งผลต่อประสิทธิภาพอย่างไร และควรเปลี่ยนเมื่อใด

A. ใบพัดในแอร์มอเตอร์มีความสำคัญต่อการสร้างกำลังในการหมุน ควรเปลี่ยนใหม่เมื่อเสื่อมสภาพหรือมีร่องรอยความเสียหาย

ถาม: จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาแบบใดเพื่อให้มอเตอร์ลมทำงานได้อย่างราบรื่น?

A. การบำรุงรักษาตามปกติอาจรวมถึงการหล่อลื่น การตรวจสอบใบพัด และการตรวจสอบส่วนประกอบตามช่วงเวลาที่แนะนำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดCFMความสูงไม่มีโหลด RPMความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดพอร์ตราคา
GAST 1UP-NRV-15 การติดตั้งมอเตอร์แอร์ฮับ | AE2QWF 4Z411 1UP-NRV-15Hub274.69 "----NPT 1 / 8 "฿9,600
GAST 2 AM-NCC-96 Motor Air Hub Mounting | AF2YMK 6ZC93 2:96 น. - NCC-XNUMXHub505.75 "30005.75 "4.94 "4.16 "NPT 1 / 4 "฿11,290
GAST 8 AM-FRV-75 มอเตอร์แอร์ | AF2YMM 6ZC95 8 น. - FRV-75เท้า1756.03 "25006.03 "8.48 "5.5 "NPT 1 / 2 "฿28,283
GAST 6 AM-NRV-63 มอเตอร์แอร์ | AF2YMN 6ZC96 6 โมงเช้า - NRV-63C ใบหน้า1306.5 "30006.5 "8.29 "6.5 "NPT 1 / 2 "฿29,173
GAST 6 AM-FRV-62 มอเตอร์แอร์ | AF2YMQ 6ZC98 6 น. - FRV-62เท้า1305.81 "30005.78 "7.47 "5"NPT 1 / 2 "฿20,567

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GAST 4AM-NRV-92 การติดตั้งมอเตอร์ฮับอากาศ
฿14,587 / หน่วย