DAYTON 6PY43 ปั๊มไดอะแฟรม 3/4 In
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ |
ขนาดช่องอากาศ | 1/4 "FNPT |
วัสดุลูกบอล | Buna N. |
วัสดุของตัวเครื่อง | อลูมิเนียม |
ตรวจสอบวัสดุที่นั่ง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | NPT |
วัสดุไดอะแฟรม | Buna N. |
ความสูง | 12 9 / 16 " |
ขนาดขาเข้า / ทางออก | 3 / 4 " |
ความยาว | 9 51 / 64 " |
การเชื่อมต่อ Manifold | เดียว |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 16 " |
แม็กซ์ ไหล | 28 GPM |
สูงสุด Flow GPM | 28 |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 180 องศา F |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการทางอากาศ |
Self-Priming แห้ง | 18 ฟุต |
Self-Priming เปียก | 28 ฟุต |
UPC | 190735370650 |
ประเภทวาล์ว | ลูกบอล |
ความกว้าง | 12 13 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 36.58 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 29.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8413500050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด Dia. ของแข็ง | วัสดุลูกบอล | วัสดุของตัวเครื่อง | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ ชั่วคราว | ประเภทวาล์ว | ความกว้าง | รูปแบบการเชื่อมต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22A592 | 1 / 16 " | Buna N. | อลูมิเนียม | 32 GPM | 180 องศา F | ลูกบอล | 9.75 " | NPT | ฿65,036 | ||
22A594 | 3 / 16 " | Buna N. | อลูมิเนียม | 50 GPM | 180 องศา F | ลูกบอล | 11.25 " | NPT | ฿81,850 | ||
22A595 | 13 / 32 " | Buna N. | อลูมิเนียม | 215 GPM | 180 องศา F | ลูกบอล | 2.38 " | Flanged | ฿221,961 | ||
22A596 | 13 / 32 " | แซนโทพรีน (R) | อลูมิเนียม | 215 GPM | 212 องศา F | ลูกบอล | 2.38 " | Flanged | ฿174,969 | ||
22A597 | 1 / 32 " | แซนโทพรีน (R) | เหล็กกล้าไร้สนิม | 14 GPM | 212 องศา F | ลูกบอล | 7 5 / 16 " | NPT | ฿115,486 | ||
22A598 | 9 / 32 " | แซนโทพรีน (R) | เหล็กหล่อ | 107 GPM | 212 องศา F | ลูกบอล | 16.12 " | NPT | ฿139,974 | ||
22A599 | 5 / 16 " | แซนโทพรีน (R) | เหล็กหล่อ | 164 GPM | 212 องศา F | ลูกบอล | 17.75 " | NPT | ฿161,969 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.