DAYTON 6UFR5 เครื่องขัดพื้น เดี่ยว 17 นิ้ว 1.5hp 175rpm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องขัดพื้น |
ความเร็วแปรง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 175 |
การก่อสร้าง | โลหะ |
ความยาวสายไฟ | 50''" |
ขนาดเครื่อง | 17 " |
เครื่องยนต์ | HP ฮิต |
แหล่งพลังงาน | 115 VAC @ 15A, 60 เฮิรตซ์ |
ระดับเสียง | 63 dBA |
ความเร็ว | เดียว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 51.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 34.29 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8479892000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดเครื่อง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
6UFR4 | 20 " | ฿80,620 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.