DAYTON 6VEP8 Ac Gearmotor 28 รอบต่อนาที Tefc 230vac
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เกียร์ AC |
ตลับ | ลูกป้องกันสองชั้น |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
แอมป์โหลดเต็ม | 0.75 |
วัสดุเคสเกียร์ | อลูมิเนียมหล่อ |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็ง / บรอนซ์ |
อัตราส่วนเกียร์ | 60:1 |
ประเภทเกียร์ | หนอน |
Gears | หนอนเหล็กแข็งเกียร์บรอนซ์ |
ที่อยู่อาศัยและพลังงาน | อลูมิเนียมหล่อ |
Hz | เพื่อ 6 90 |
ป้อน HP | 1/4 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ขนาดรูกุญแจ | 3/16 "สแควร์ x 1" |
ความยาวเพลาน้อย | 10.34 " |
การหล่อลื่น | เติมน้ำมัน |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
แม็กซ์ แรงบิด | 100 นิ้ว --lb. |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ทุกตำแหน่ง |
แผ่นป้าย RPM | 28 |
โหลดมากเกินไป | 300 ปอนด์ |
ระยะ | 3 |
ย้อนกลับเพลาเอาท์พุท | ใช่ |
การหมุน | กลับได้ |
ช่วง RPM | เพื่อ 16 30 |
ซีล | O-Ring |
เพลา | เอาต์พุตกลวง |
การวางแนวเพลา | มุมฉาก |
การป้องกันความร้อน | เครื่องควบคุมความร้อน |
แรงดันไฟฟ้า | 230 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.78 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.61 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 48.77 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.64 |
รหัส HS | 8501404020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Gears | ตลับ | กรงขัง | Hz | ป้อน HP | ความยาวเพลาน้อย | การหล่อลื่น | แม็กซ์ แรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L517 | เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อน | เข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motor | ที.วี | 50/60 | 1/20 | 8" | น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร | 30 นิ้ว --lb. | ฿20,564 | |
1L518 | เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อน | เข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motor | จุดเปิด | 50/60 | 1/20 | 8.25 " | น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร | 30 นิ้ว --lb. | ฿20,542 | |
1L519 | เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อน | เข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motor | จุดเปิด | 50/60 | 1/80 | 7.875 " | น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร | 76 นิ้ว --lb. | ฿19,833 | |
1L520 | เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อน | เข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motor | ที.วี | 50/60 | 1/20 | 8" | น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร | 46 นิ้ว --lb. | ฿19,974 | |
1L521 | เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อน | เข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motor | จุดเปิด | 50/60 | 1/20 | 8.25 " | น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร | 46 นิ้ว --lb. | ฿19,558 | |
1L522 | เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อน | เข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motor | จุดเปิด | 50/60 | 1/80 | 7.875 " | น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร | 100 นิ้ว --lb. | ฿20,433 | |
1L523 | เหล็กขั้นที่ 1, เกลียว, ขั้นตอนต่อมาเหล็กหรือเดือยโลหะที่ผ่านการอบด้วยความร้อน | เข็มสำหรับงานหนักบนตัวเครื่อง Ball on Motor | ที.วี | 50/60 | 1/20 | 8" | น้ำมันเกียร์สำหรับงานหนักถาวร | 86 นิ้ว --lb. | ฿21,920 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.