DAYTON 6WY48 Washdown Motor 3 เฟส Tefc 2 Hp 3480 Rpm
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Washdown มอเตอร์ |
ตลับ | ลูกบอล |
ปลั๊กท่อระบายน้ำ | ท่อระบายน้ำคอนเดนเสท 4 ท่อ (ที่ 3, 6, 9 และ 12 นาฬิกา) บวกท่อระบายน้ำ 2 T (ติดตั้งปลายเพลาตรงข้าม 1 ตำแหน่งไว้ล่วงหน้าในตำแหน่ง 6 นาฬิกา, ช่องหลวมอื่น ๆ ในกล่องสำหรับการติดตั้งของลูกค้าที่จุดต่ำของมอเตอร์ ) |
หน้าที่ | อย่างต่อเนื่อง |
กรงขัง | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
เอนด์ชิลด์ | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม |
กรอบ | 56HC |
วัสดุกรอบ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.9-4.8/2.4 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 40 องศาเซลเซียส |
การประยุกต์ใช้มอเตอร์ | washdown |
การออกแบบมอเตอร์ | 3 เฟส |
การออกแบบตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
ประเภทการติดตั้งมอเตอร์ | ใบหน้า / ฐาน |
การออกแบบเพลามอเตอร์ | คีย์ |
การหมุนเพลามอเตอร์ | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
มอเตอร์ป้องกันความร้อน | ไม่มี |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
การติด | ใบหน้า / ฐาน |
แผ่นป้าย RPM | 3480 |
ประสิทธิภาพที่กำหนด | ลด 84.0% |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.25 " |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW / ทวนเข็มนาฬิกา |
ช่วง RPM | 3001-3600 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
เพลา Dia | 5 / 8 " |
ความยาวเพลา | 1.875 " |
วัสดุเพลา | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม |
การป้องกันความร้อน | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8501524000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | HP | Body Dia | กล่องท่อ | Hz | ความยาวเพลาน้อย | สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | การออกแบบมอเตอร์ | การออกแบบตู้มอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11G244 | 3/4 | 6.5 " | - | 60 | 11.25 " | 40 องศาเซลเซียส | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ฿40,537 | |
11G245 | 1 | 6.5 " | - | 60 | 11.75 " | 40 องศาเซลเซียส | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ฿42,052 | |
11G246 | 1.5 | 6.5 " | - | 60 | 12.5 " | 40 องศาเซลเซียส | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ฿39,952 | |
11G247 | 2 | 6.5 " | - | 60 | 12.5 " | 40 องศาเซลเซียส | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ฿49,693 | |
11G248 | 2 | 6.5 " | - | 60 | 13 " | 40 องศาเซลเซียส | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ฿51,126 | |
11G252 | 1/2 | 6.5 " | - | 60 | 11.25 " | 40 องศาเซลเซียส | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ฿35,208 | |
11G253 | 3/4 | 6.5 " | - | 60 | 11.25 " | 40 องศาเซลเซียส | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | ฿41,385 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.