DAYTON 7A0L5 Inline Blower 24 นิ้วพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ 3/4 Hp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
RPM ของโบลเวอร์ | 651 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 6454 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 6132 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 5768 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 5372 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 4946 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 4394 |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.9-2.8/1.4 |
ความสูง | 39 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 16-1 / 2 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 34-7/8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 34-7/8 |
สูงสุด BHP | 0.78 |
สูงสุด ความลึก | 34 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 160 องศา F. |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 13-3 / 4 นิ้ว |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
เต้าเสียบ Dia. | 16-1 / 2 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 34.875 " |
ความกว้างขาออก | 34.875 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1" |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 14.5 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 14.3 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 13.9 |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 24 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | แรงเหวี่ยงเอียงถอยหลัง |
ความกว้าง | 39 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 177.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | สูงสุด BHP | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A0L2 | 7.2/3.5 | 569 | 5641 | 0.51 | 1/2 | 1725/1425 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | เดียว | ฿236,369 | |
7A0L3 | 2.1-2.2/1.1 | 569 | 5641 | 0.51 | 1/2 | 1725 | สามเฟส | 3 | ฿240,798 | |
7A0L4 | 10.2/5.1 | 651 | 6454 | 0.78 | 3/4 | 1725/1425 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | เดียว | ฿239,425 | |
7A0L7 | 3.2-2.9/1.4 | 717 | 7108 | 1.04 | 1 | 1735 | สามเฟส | 3 | ฿245,526 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.