DAYTON อินไลน์โบลเวอร์ 24 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | สูงสุด BHP | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A0L3 | 2.1-2.2/1.1 | 569 | 5641 | 0.51 | 1/2 | 1725 | สามเฟส | 3 | ฿240,798 | |
A | 7A0L5 | 2.9-2.8/1.4 | 651 | 6454 | 0.78 | 3/4 | 1725 | สามเฟส | 3 | ฿234,088 | |
A | 7A0L7 | 3.2-2.9/1.4 | 717 | 7108 | 1.04 | 1 | 1735 | สามเฟส | 3 | ฿245,526 | |
A | 7A0L2 | 7.2/3.5 | 569 | 5641 | 0.51 | 1/2 | 1725/1425 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | เดียว | ฿236,369 | |
A | 7A0L4 | 10.2/5.1 | 651 | 6454 | 0.78 | 3/4 | 1725/1425 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | เดียว | ฿239,425 |
อินไลน์โบลเวอร์ 24 นิ้ว
โบลเวอร์แบบอินไลน์ของ Dayton ติดตั้งอยู่ภายในท่อเพื่อให้อากาศไหลเวียนผ่านระบบไอดี ไอเสีย การระบายอากาศ หรือระบบเติมอากาศในสถานที่ที่มีพื้นที่จำกัด หน่วยเหล่านี้มีแผงที่แต่ละด้านเพื่อให้เข้าถึงส่วนประกอบภายในได้อย่างรวดเร็ว และมีปลอกคอเพื่อง่ายต่อการเชื่อมต่อท่อ พวกเขามีโครงสร้างเหล็กชุบสังกะสีพร้อมล้ออลูมิเนียมเอียงไปข้างหลังเพื่อผลิตปริมาณอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมการสั่นสะเทือนต่ำสำหรับการใช้งานเคลื่อนย้ายอากาศต่างๆ เลือกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์โบลเวอร์อินไลน์แบบแรงเหวี่ยงเหล่านี้ ซึ่งมีอยู่ในพิกัดมอเตอร์ 1/2, 3/4 และ 1 แรงม้า
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ระบบแยกอากาศแบบไร้ท่อ A / C และปั๊มความร้อน
- ท่อ EPDM พร้อมลวดถัก
- ติดตามบันได
- ท่อเติมอากาศบ่อ
- ฉนวนกันความร้อนท่อ
- ป้องกันการตก
- เครื่องมือตรวจสอบและดึงข้อมูล
- การฝึกอบรม
- คราดและเครื่องมือเพาะปลูก
- การเพาะปลูกพืชและการจัดสวน
- TELEMECANIQUE SENSORS Cordset 6.56 ฟุต
- E JAMES & CO แผ่นยางกันน้ำมัน 50A
- ENCORE PACKAGING เครื่องจ่ายฟอง
- ARLINGTON INDUSTRIES อุปกรณ์เข้าสายเคเบิลแรงดันไฟฟ้าต่ำ
- APPLETON ELECTRIC โคมไฟหลอดไส้ 150 - 300 วัตต์
- EDWARDS SIGNALING ไฟส่องสว่างกำลังสูง 125 Series
- PASS AND SEYMOUR ปลั๊กด้านหน้าขนาดกลางสำหรับงานขนาดกลาง
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 3/8-20 Un
- MORSE CUTTING TOOLS Chamfer Mills ซีรีส์ 5989
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E24 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDTS