DAYTON 7A0N1 โบลเวอร์ 36 นิ้วพร้อมแพ็คเกจขับ 1 1/2 Hp
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมระบายอากาศแบบอินไลน์ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
RPM ของโบลเวอร์ | 431 |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 12,397 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 11,720 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 10,872 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 10,041 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 8980 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 7652 |
แอมป์โหลดเต็ม | 4.4-4.0/2.0 |
ความสูง | 52 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 24-1 / 2 " |
ความสูงขาเข้า (นิ้ว) | 41-7/8 |
ความกว้างขาเข้า (นิ้ว) | 41-7/8 |
สูงสุด BHP | 1.55 |
สูงสุด ความลึก | 42 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 160 องศา F. |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 18 ใน |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1735 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
เต้าเสียบ Dia. | 24-1 / 2 " |
ความสูงของเต้าเสียบ | 41.875 " |
ความกว้างขาออก | 41.875 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1-1 / 4 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 14.7 |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 14.7 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 14.7 |
ควบคุมความเร็ว | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | แรงเหวี่ยงพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 36 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ประเภทล้อ | แรงเหวี่ยงเอียงถอยหลัง |
ความกว้าง | 52 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 305.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์โหลดเต็ม | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A0N0 | 18 / 9.3-9.0 | 1725 | ตัวเก็บประจุเริ่มต้น | เดียว | 115 / 208-230 | ฿405,276 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.