DAYTON 7A405 ช่องระบายอากาศ 24 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจไอเสีย |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1 3 / 4 " |
ความยาวฐาน | 34 " |
ความกว้างฐาน | 34 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 4834 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 4366 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 3894 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 3232 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 2688 |
CFM @ 0.675 นิ้ว SP | 1903 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
สูงสุด BHP | 0.79 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
สูงสุด แอมป์ปฏิบัติการ | 13.8/6.9 |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
มอเตอร์ Hz | 60 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 42 1 / 4 " |
ความสูงโดยรวม | 30 3 / 4 " |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 24 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
ขนาดแดมเปอร์ที่แนะนำ (นิ้ว) | 27 27 X |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
รอบต่อนาที | 867 |
เพลา Dia ปลายใบพัด (นิ้ว) | 1 |
เพลา Dia มัดปลาย | 1" |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 67.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | Dia โดยรวม | ระยะ | รอบต่อนาที | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ปี 89 | 1/4 ถึง 1 | - | - | - | 42-1 / 4 " | - | - | แพ็คเกจการขับแบบลดแรงกดลงตามแนวแกน | ฿94,813 | |
7A402 | 1/4 | 3351 | 2663 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 601 | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน | ฿121,659 | |
7A403 | 1/3 | 3686 | 3076 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 661 | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน | ฿118,202 | |
7A404 | 1/2 | 4221 | 3679 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 757 | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน | ฿117,196 | |
7A418 | 1/4 | 3351 | 2663 | 230/460 | 42 1 / 4 " | 3 | 601 | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน | ฿116,351 | |
7A419 | 1/3 | 3686 | 3076 | 230/460 | 42 1 / 4 " | 3 | 661 | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน | ฿116,702 | |
7A420 | 1/2 | 4221 | 3679 | 230/460 | 42 1 / 4 " | 3 | 757 | Axial Belt Drive Downblast พร้อมชุดขับเคลื่อน | ฿128,198 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.