DAYTON 7A863 ช่องระบายอากาศ 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจไอเสีย |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 44.75 " |
ความกว้างฐาน | 44.75 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
ใบมีด Dia | 36 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 17,455 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 15,884 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 13,659 |
ช่วง CFM | เพื่อ 9954 19,211 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 626 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
สูงสุด BHP | 1.80 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
มอเตอร์ Hz | 60 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 46 " |
ความสูงโดยรวม | 33 " |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 36 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
ช่วง RPM | เพื่อ 357 689 |
เพลา Dia ปลายใบพัด (นิ้ว) | 1 |
เพลา Dia มัดปลาย | 1" |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 24 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 22 |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 170.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ระยะ | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | ชนิดภาพเขียน | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | RPM ของพัดลม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ปี 25 | - | - | - | - | - | Axial Upblast แพ็คเกจไดรฟ์น้อย | - | - | ฿88,077 | |
7A861 | 1 | 13,858 | 11,600 | 16.2 | - | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | - | 497 | ฿116,557 | |
7A862 | 1 | 15,252 | 13,326 | 19.2 | - | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | - | 547 | ฿121,717 | |
7A864 | 1 | 19,212 | 17,866 | 29 | 27 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | 15,917 | 689 | ฿163,248 | |
7A875 | 3 | 13,858 | 11,600 | 16.2 | - | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | - | 497 | ฿117,637 | |
7A876 | 3 | 15,252 | 13,326 | 19.2 | - | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | - | 547 | ฿131,309 | |
7A877 | 3 | 17,455 | 15,884 | 24 | 22 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | 13,659 | 626 | ฿134,371 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.