DAYTON 7A880 ช่องระบายอากาศ 42 นิ้ว
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจไอเสีย |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 50.5 " |
ความกว้างฐาน | 50.5 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
ใบมีด Dia | 42 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 23,987 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 21,470 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 18,061 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 11,471 |
ช่วง CFM | เพื่อ 12,446 32,495 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 530 |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
สูงสุด BHP | 2.41 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 120 องศา F. |
มอเตอร์ HP | 2 |
มอเตอร์ Hz | 60 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 208-220/440 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 52 " |
ความสูงโดยรวม | 38 " |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 42 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
ช่วง RPM | เพื่อ 275 718 |
เพลา Dia ปลายใบพัด (นิ้ว) | 1 1 / 4 |
เพลา Dia มัดปลาย | 1 1 / 4 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 24 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 25 |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 228.94 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | มอเตอร์ HP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | ระยะ | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ปี 26 | 1/2 ถึง 5 | - | - | - | - | - | - | Axial Upblast แพ็คเกจไดรฟ์น้อย | ฿107,286 | |
7A865 | 1.5 | 21,814 | 19,068 | 115/230 | 1 | 21 | 23 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | ฿162,803 | |
7A866 | 2 | 23,987 | 21,470 | 115/230 | 1 | 24 | 25 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | ฿187,212 | |
7A879 | 1.5 | 21,814 | 19,068 | 208-220/440 | 3 | 21 | 23 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | ฿155,943 | |
7A881 | 3 | 27,472 | 25,246 | 208-220/440 | 3 | 29 | 33 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | ฿161,056 | |
7A882 | 5 | 32,495 | 30,584 | 208-220/440 | 3 | 39 | 49 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | ฿160,714 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.