พัดลมระบายอากาศ DAYTON ขนาดใบพัด 42 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | มอเตอร์ HP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | ระยะ | โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A865 | 1.5 | 21,814 | 19,068 | 115/230 | 1 | 21 | 23 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | ฿162,803 | |
A | 7A879 | 1.5 | 21,814 | 19,068 | 208-220/440 | 3 | 21 | 23 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | ฿155,943 | |
A | 4 ปี 26 | 1/2 ถึง 5 | - | - | - | - | - | - | Axial Upblast แพ็คเกจไดรฟ์น้อย | ฿107,286 | |
A | 7A866 | 2 | 23,987 | 21,470 | 115/230 | 1 | 24 | 25 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | ฿187,212 | |
A | 7A880 | 2 | 23,987 | 21,470 | 208-220/440 | 3 | 24 | 25 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | ฿149,710 | |
A | 7A881 | 3 | 27,472 | 25,246 | 208-220/440 | 3 | 29 | 33 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | ฿161,056 | |
A | 7A882 | 5 | 32,495 | 30,584 | 208-220/440 | 3 | 39 | 49 | Axial Upblast พร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ | ฿160,714 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- วัสดุตกแต่ง
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- จุดที่มีการขัดถู
- บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์
- ระบบ UPS
- TDS เมตร
- อุปกรณ์เสริมเครื่องสั่น
- ลวดเชื่อมและสายดิน
- DAYTON ตัวปั๊ม
- QORPAK ขวด 0.06 ออนซ์
- SQUARE D ซีรี่ส์ Homeline, Load Center, NEMA 1
- VULCAN HART นานา
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ปั๊มคู่แบบปิด, ชนิด TCZ, ระบบกันหยดน้ำแบบเปิด, เฟสเดียว
- VESTIL ตัวคว้านท่อสำหรับงานหนักซีรีส์ PG-C
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BM-D, ขนาด 842, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman
- GRAINGER แผ่นทำความสะอาดและหล่อลื่นสำหรับตัวป้อนลวด
- JOHNSON CONTROLS รีเลย์ตรวจสอบปัจจุบัน
- METRO ถุงมือ