DAYTON 7AD61 พัดลมดูดอากาศ 20 นิ้ว 208-230/460 V
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศขนาดกลาง |
ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | 4C559 |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ขนาดแบริ่ง | 3 / 4 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนปิดผนึก |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 5550 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 4919 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 4269 |
RPM ของพัดลม | 1085 |
ชัตเตอร์ผนังไฟเบอร์กลาส No. | 5C214 |
ความลึกของหน้าแปลน | 1" |
ความกว้างของหน้าแปลน | 24 " |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.3-2.2/1.1 |
บานเกล็ดผนังกัลวาไนซ์ | 1C745 |
ความสูง | 24 " |
Hz | 60 |
Intake Guard เลขที่ | 1WBU2 |
สูงสุด BHP | 0.60 |
สูงสุด ความลึก | 19.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 5 |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 20 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
โซวอน @ 0.000-In. SP @ 5 ฟุต | 17.9 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 16.7 |
Venturi Clearance Dia | 20.5 " |
ความลึกของ Venturi | 3.25 " |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
หมายเลขสภาพอากาศ | 3เอฟเคเอฟ2 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 31.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความลึกของหน้าแปลน | ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | ประเภทแบริ่ง | ความกว้างของหน้าแปลน | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | Intake Guard เลขที่ | สูงสุด BHP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD 52 | 1" | 4C559 | บล็อกหมอนปิดผนึก | 24 " | 4.6 / 2.2-2.3 | 24 " | 1WBU2 | 0.30 | ฿52,872 | |
7AD 53 | 1" | 4C559 | บล็อกหมอนปิดผนึก | 24 " | 1.2-1.3/0.65 | 24 " | 1WBU2 | 0.30 | ฿58,483 | |
7AD 56 | 1" | 4C559 | บล็อกหมอนปิดผนึก | 24 " | 6.6 / 3.4-3.1 | 24 " | 1WBU2 | 0.40 | ฿53,629 | |
7AD 57 | 1" | 4C559 | บล็อกหมอนปิดผนึก | 24 " | 1.5-1.6/0.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.40 | ฿58,433 | |
7AD 60 | 1" | 4C559 | บล็อกหมอนปิดผนึก | 24 " | 7.6 / 3.7-3.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.60 | ฿54,945 | |
7AD 64 | 1" | 4FZH6 | บล็อกหมอนปิดผนึก | 24 " | 11.6 / 5.9-5.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.90 | ฿58,710 | |
7AD 65 | 1" | 4FZH6 | บล็อกหมอนปิดผนึก | 24 " | 2.8-2.8/1.4 | 24 " | 1WBU2 | 0.90 | ฿60,460 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.