พัดลมดูดอากาศแบบขับสายพาน DAYTON ความลึกของหน้าแปลน 1 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | ความลึกของหน้าแปลน | ชัตเตอร์ผนังอลูมิเนียม No. | ประเภทแบริ่ง | ความกว้างของหน้าแปลน | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | Intake Guard เลขที่ | สูงสุด BHP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AD 52 | 1" | 4C559 | บล็อกหมอนปิดผนึก | 24 " | 4.6 / 2.2-2.3 | 24 " | 1WBU2 | 0.30 | ฿52,872 | |
A | 7AD 53 | 1" | 4C559 | บล็อกหมอนปิดผนึก | 24 " | 1.2-1.3/0.65 | 24 " | 1WBU2 | 0.30 | ฿58,483 | |
A | 7AD 56 | 1" | 4C559 | บล็อกหมอนปิดผนึก | 24 " | 6.6 / 3.4-3.1 | 24 " | 1WBU2 | 0.40 | ฿53,629 | |
A | 7AD 64 | 1" | 4FZH6 | บล็อกหมอนปิดผนึก | 24 " | 11.6 / 5.9-5.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.90 | ฿58,710 | |
A | 7AD 65 | 1" | 4FZH6 | บล็อกหมอนปิดผนึก | 24 " | 2.8-2.8/1.4 | 24 " | 1WBU2 | 0.90 | ฿60,460 | |
A | 7AD 60 | 1" | 4C559 | บล็อกหมอนปิดผนึก | 24 " | 7.6 / 3.7-3.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.60 | ฿54,945 | |
A | 7AD 61 | 1" | 4C559 | บล็อกหมอนปิดผนึก | 24 " | 2.3-2.2/1.1 | 24 " | 1WBU2 | 0.60 | ฿67,809 | |
A | 7AD 57 | 1" | 4C559 | บล็อกหมอนปิดผนึก | 24 " | 1.5-1.6/0.8 | 24 " | 1WBU2 | 0.40 | ฿58,433 | |
B | 7AR52 | 1.25 " | 4FZH7 | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | 28 " | 18.0 / 9.3-9.0 | 28 " | 1WBU3 | 1.73 | ฿74,917 | |
B | 7AR53 | 1.25 " | 4FZH7 | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | 28 " | 4.6-4.8/2.4 | 28 " | 1WBU3 | 1.73 | ฿78,117 |
พัดลมดูดอากาศแบบขับด้วยสายพาน, ความลึกของหน้าแปลน 1 นิ้ว
พัดลมดูดอากาศแบบขับด้วยสายพานของ Dayton เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมและงานไอเสียเชิงพาณิชย์ที่ต้องการปริมาณอากาศสูงที่แรงดันสถิตย์ต่ำ พัดลมเหล่านี้มีใบมีด 5 ใบ ใบพัดเหล็กชุบสังกะสีพร้อมแบริ่งบล็อคหมอนที่ปิดสนิทเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและปราศจากเสียงรบกวน มาพร้อมกรอบป้องกันน้ำหยดแบบเปิด (ODP) ที่อนุญาตให้อากาศภายนอกผ่านขดลวดเพื่อการระบายอากาศที่เหมาะสม หน่วยเหล่านี้มาพร้อมกับชุดขับเคลื่อนที่มีมอเตอร์ บูช สายพาน และมัด (บรรจุแยกต่างหาก) เพื่อปรับแต่งชุดประกอบตามความต้องการ สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเพื่อใช้เป็นพัดลมจ่ายไฟ เลือกพัดลมดูดอากาศสำหรับงานขนาดกลางเหล่านี้ซึ่งมีความเร็วตั้งแต่ 861 ถึง 1725 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่ออากาศ
- Eye Pulleys และ Snaps
- เกณฑ์
- เครื่องวัดความเครียดจากความร้อน
- กระทะท่อระบายน้ำคอนเดนเสท
- การควบคุมปั๊ม
- แผ่นขัดและสายพาน
- อุปกรณ์ล็อค
- กลองและถังปั๊ม
- บัลลาสต์
- EAGLE GROUP อ่างล้างจาน 1 สถานี
- RAE ลายฉลุทางเท้า MUTCD ลูกศรตรง
- 3M กระดาษกาวเคลือบพิเศษ
- WEILER แปรงลวดถ้วยปม 4 "เหล็กคาร์บอน
- KDR-LINE REACTORS 575/600 แรงดันไฟฟ้าขาเข้าเปิดเครื่องปฏิกรณ์สายป้อนเข้า
- FAZTEK แผ่นฐานพร้อมตัวยึด
- SMC VALVES ตัวกรองสุญญากาศแบบอินไลน์
- VULCAN HART แผง Backsplash
- COXREELS รอกม้วนสายยางแบบสปริง DP ซีรี่ส์
- EDWARDS SIGNALING โมดูลหลอดไฟคลาส 200