EDWARDS SIGNALING โมดูลหลอดไฟคลาส 200 ชิ้น
สไตล์ | รุ่น | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ประเภทหลอดไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270FR24240AB | - | 2.95 " | หลอดไส้/Led | 24/48/110/240 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
A | 270FW1248DB | - | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270FR1248DB | - | 2.95 " | หลอดไส้/Led | 12/24/48 โวลต์ | - | RFQ
|
A | 270FW24240AB | - | - | - | - | - | RFQ
|
B | 270FA24240A | สีเหลืองอำพัน | 70mm | หลอดไส้หรือ LED | 24 ถึง 240 VAC | ฿3,150 | |
B | 270FA1248D | สีเหลืองอำพัน | 70mm | หลอดไส้หรือ LED | 12 ถึง 48 VDC | ฿3,105 | |
A | 270FA24240AB | สีเหลืองอำพัน | 2.95 " | หลอดไส้/Led | 24/48/110/240 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
A | 270FA1248DB | สีเหลืองอำพัน | 2.95 " | หลอดไส้/Led | 12/24/48 โวลต์ | - | RFQ
|
A | 270FB1248DB | สีน้ำเงิน | 2.95 " | หลอดไส้/Led | 12/24/48 โวลต์ | - | RFQ
|
B | 270FB1248D | สีน้ำเงิน | 70mm | หลอดไส้หรือ LED | 12 ถึง 48 VDC | ฿3,267 | |
A | 270FB24240AB | สีน้ำเงิน | 2.95 " | หลอดไส้/Led | 24/48/110/240 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
B | 270FB24240A | สีน้ำเงิน | 70mm | หลอดไส้หรือ LED | 24 ถึง 240 VAC | ฿3,150 | |
A | 270FG24240AB | สีเขียว | 2.95 " | หลอดไส้/Led | 24/48/110/240 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
A | 270FG1248DB | สีเขียว | 2.95 " | หลอดไส้/Led | 12/24/48 โวลต์ | - | RFQ
|
B | 270FG24240A | สีเขียว | 70mm | หลอดไส้หรือ LED | 24 ถึง 240 VAC | ฿3,083 | |
B | 270FG1248D | สีเขียว | 70mm | หลอดไส้หรือ LED | 12 ถึง 48 VDC | ฿3,263 | |
B | 270FR24240A | สีแดง | 70mm | หลอดไส้หรือ LED | 24 ถึง 240 VAC | ฿3,072 | |
B | 270FR1248D | สีแดง | 70mm | หลอดไส้หรือ LED | 12 ถึง 48 VDC | ฿3,125 | |
B | 270FW1248D | ขาว | 70mm | หลอดไส้หรือ LED | 12 ถึง 48 VDC | ฿3,203 | |
B | 270FW24240A | ขาว | 70mm | หลอดไส้หรือ LED | 24 ถึง 240 VAC | ฿3,134 | |
A | 270FY24240AB | สีเหลือง | - | - | - | - | RFQ
|
A | 270FY1248DB | สีเหลือง | - | - | - | - | RFQ
|
B | 270FY24240A | สีเหลือง | 70mm | หลอดไส้หรือ LED | 24 ถึง 240 VAC | ฿3,070 | |
B | 270FY1248 ด | สีเหลือง | 70mm | หลอดไส้หรือ LED | 12 ถึง 48 VDC | ฿3,022 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นวางของรถบรรทุก
- วัสดุสิ้นเปลืองระบบกรองน้ำ
- อุปกรณ์บัดกรี
- ตู้ดับเพลิง
- ทรานสดิวเซอร์ปัจจุบัน
- ซ็อกเก็ตและบิต
- วงขัดและม้วน
- รถยกและสิ่งที่แนบมาของรถยก
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- พื้น
- BRADY ป้ายติดประกาศ, Economy Polyester, 5-3/4" x 3"
- JAMESON เทปปลา
- CHECKERS ฐานยึดแม่เหล็ก
- MEGAPRO บิตแทรกสี่เหลี่ยม Megalok Series
- HOFFMAN Proline S1 Series ตู้แร็คมุม
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/2-6 Unc Lh
- Cementex USA ชุดประแจท้ายกล่อง