Edwards Signaling 270fw24240a | โมดูลหลอดไฟ สีขาว ขนาด 70มม. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 270FW24240A โมดูลหลอดไฟ สีขาว ขนาด 70 มม.

In Stock
รายการ: AA7QDV รุ่น: 270FW24240Aข้ามอ้างอิง: 16G734
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
฿3,383 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโมดูลหลอดไฟพร้อมหลอดไฟ
สีขาว
วาดปัจจุบันแตกต่างกันไป
เส้นผ่าศูนย์กลาง70mm
กะพริบต่อนาที110 +/- 20
ความสูง3.11 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต
ชีวิตหลอดไฟ2000 ชม. หลอดไส้ 100,000 ชม. LED
ประเภทหลอดไฟหลอดไส้หรือ LED
การออกแบบเลนส์EZ Twist และ Lock Dome
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
อุณหภูมิในการใช้งาน-22 ถึง 140 องศา F
อันดับUL
แรงดันไฟฟ้า24 ถึง 240 VAC
ความกว้าง2.83 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.51
ความสูงของเรือ (ซม.)7.49
ความยาวเรือ (ซม.)7.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.51
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIT

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเส้นผ่าศูนย์กลางประเภทหลอดไฟแรงดันไฟฟ้าราคา
EDWARDS SIGNALING 270FA1248D โมดูลหลอดไฟ สีเหลืองอำพัน ขนาด 70 มม. | AA7QDK 16G725 270FA1248Dสีเหลืองอำพัน70mmหลอดไส้หรือ LED12 ถึง 48 VDC฿3,439
EDWARDS SIGNALING โมดูลหลอดไฟ 270FA24240A สีเหลืองอำพัน ขนาด 70 มม. เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.95 นิ้ว 24/48/110/240VAC ที่ 50/60 Hz | AA7QDL 16G726 270FA24240Aสีเหลืองอำพัน70mmหลอดไส้หรือ LED24 ถึง 240 VAC฿3,599
EDWARDS SIGNALING 270FB1248D โมดูลหลอดไฟ สีฟ้า ขนาด 70 มม. | AA7QDM 16G727 270FB1248Dสีน้ำเงิน70mmหลอดไส้หรือ LED12 ถึง 48 VDC฿3,442
EDWARDS SIGNALING 270FB24240A โมดูลหลอดไฟ สีฟ้า ขนาด 70 มม. | AA7QDN 16G728 270FB24240Aสีน้ำเงิน70mmหลอดไส้หรือ LED24 ถึง 240 VAC฿3,397
EDWARDS SIGNALING 270FG1248D โมดูลหลอดไฟ สีเขียว ขนาด 70 มม. | AA7QDP 16G729 270FG1248Dสีเขียว70mmหลอดไส้หรือ LED12 ถึง 48 VDC฿3,442
EDWARDS SIGNALING 270FG24240A โมดูลหลอดไฟ สีเขียว ขนาด 70 มม. | AA7QDQ 16G730 270FG24240Aสีเขียว70mmหลอดไส้หรือ LED24 ถึง 240 VAC฿3,525
EDWARDS SIGNALING 270FR1248D โมดูลหลอดไฟ สีแดง ขนาด 70 มม. | AA7QDR 16G731 270FR1248Dสีแดง70mmหลอดไส้หรือ LED12 ถึง 48 VDC฿3,367

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 270FW24240A โมดูลหลอดไฟ สีขาว ขนาด 70 มม.
฿3,383 / หน่วย