DAYTON 7AF41 พัดลมแกนแบบท่อพร้อมชุดขับ 208-230/460 V
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลม Tubeaxial |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 16 " |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
Bolt Circle Dia | 17.5 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2727 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2530 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2288 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1335 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 711 |
มิติ A | 18.75 " |
มิติข้อมูล B | 11.5 " |
มิติข้อมูล C | 16.125 " |
มิติ D | 16.5 " |
มิติ E | 5 / 16 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 1800 |
แอมป์โหลดเต็ม | 2.2-2.2/1.1 |
ความสูง | 28 5 / 16 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / Mtg. หน้าแปลน | 18-3 / 4 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / o Mtg. หน้าแปลน | 16-1 / 8 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟัน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 50/60 |
ขาเข้า Dia | 16-3 / 32 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด BHP | 0.41 |
สูงสุด ความลึก | 16.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 200 องศา F |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 9" |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
จำนวนใบมีด | 6 |
เต้าเสียบ Dia. | 16-3 / 32 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 7 / 8 " |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 28 |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
ความกว้าง | 18.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414510010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | RPM ของพัดลม | วัสดุใบมีด | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | Hz | สูงสุด BHP | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C660 | - | อลูมิเนียม | - | - | - | - | - | - | ฿60,161 | |
7AF39 | 1570 | อลูมิเนียม | 2379 | 1.4-1.6/0.8 | 50/60 | 0.25 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1/3 | ฿78,481 | |
7AF40 | 1570 | อลูมิเนียม | 2379 | 1.2/0.6 | 50/60 | 0.25 | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | 1/3 | ฿87,756 | |
7AF42 | 1800 | อลูมิเนียม | 2727 | 2.3-2.4/1.2 | 50/60 | 0.41 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1/2 | ฿90,620 | |
7AF43 | 2221 | อลูมิเนียม | 3365 | 2.8-2.8/1.4 | 50/60 | 0.69 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 3/4 | ฿83,088 | |
7AF44 | 2221 | อลูมิเนียม | 3365 | 3.0/1.5 | 50/60 | 0.69 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 3/4 | ฿87,833 | |
7AF45 | 2547 | อลูมิเนียม | 3859 | 3.1-2.8/1.4 | 60 | 1.00 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1 | ฿98,198 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.