DAYTON 7AF62 พัดลมแกนแบบท่อพร้อมชุดขับ 230/460 V
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลม Tubeaxial |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 21 " |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
Bolt Circle Dia | 22.5 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 3522 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 3106 |
มิติ A | 23.875 " |
มิติข้อมูล B | 16.75 " |
มิติข้อมูล C | 21.5 " |
มิติ D | 18 " |
มิติ E | 7 / 16 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 989 |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.2/0.6 |
ความสูง | 28 11 / 16 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / Mtg. หน้าแปลน | 23-7 / 8 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / o Mtg. หน้าแปลน | 21-1 / 4 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟัน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 50/60 |
ขาเข้า Dia | 21.5 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด BHP | 0.18 |
สูงสุด ความลึก | 18 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 200 องศา F |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 10 " |
ตู้มอเตอร์ | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ |
มอเตอร์ HP | 1/3 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สถานที่อันตราย 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
จำนวนใบมีด | 6 |
เต้าเสียบ Dia. | 21.5 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1" |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 18.4 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
ความกว้าง | 23.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 45.86 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414510010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | Hz | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | สูงสุด BHP | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3NXF4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿75,299 | |
7AF57 | 50/60 | 4042 | 3689 | 0.26 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1/2 | 1725 | 3 เฟส | ฿94,819 | |
7AF58 | 50/60 | 4042 | 3689 | 0.26 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1/2 | 1725 | สถานที่อันตราย 3 เฟส | ฿105,320 | |
7AF59 | 50/60 | 4733 | 4438 | 0.45 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 3/4 | 1725 | 3 เฟส | ฿98,227 | |
7AF60 | 50/60 | 4733 | 4438 | 0.45 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 3/4 | 1725 | สถานที่อันตราย 3 เฟส | ฿102,972 | |
7AF61 | 50/60 | 3522 | 3106 | 0.18 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1/3 | 1725 | 3 เฟส | ฿93,718 | |
7AF63 | 60 | 5407 | 5154 | 0.67 | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง | 1 | 1740 | 3 เฟส | ฿112,325 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.