DAYTON 7AJ11 Engine Drive Pump Kit 4.8hp เครื่องยนต์ฮอนด้า
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดปั๊มหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ |
ปลอกอะแดปเตอร์ | อลูมิเนียม |
ตรวจสอบ Valve | ดี |
การเชื่อมต่อ | สพม |
ยี่ห้อเครื่องยนต์ | ฮอนด้า OHV |
RPM เครื่องยนต์ | 3600 |
ขนาดเครื่องยนต์ | 163cc |
ประเภทเครื่องยนต์ / มอเตอร์ | ก๊าซ |
GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | 165 |
GPM ของน้ำที่ 20 ฟุต ของหัวหน้า | 157 |
GPM ของน้ำที่ 30 ฟุต ของหัวหน้า | 148 |
GPM ของน้ำที่ 40 ฟุต ของหัวหน้า | 133 |
GPM ของน้ำที่ 50 ฟุต ของหัวหน้า | 115 |
GPM ของน้ำที่ 60 ฟุต ของหัวหน้า | 90 |
GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | 61 |
GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | 30 |
ความสูง | 15.5 " |
HP | 4.8 |
ประเภทจุดระเบิด | อิเล็กทรอนิกส์ |
เครื่องผลักดัน | เหล็กหล่อ |
วัสดุใบพัด | เหล็กหล่อ |
ประเภทใบพัด | กึ่งเปิด |
ทางเข้า | 2 "NPSM |
ความยาว | 22.5 " |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สูงสุด ศีรษะ | 88 ฟุต |
แม็กซ์ ความดัน | 38 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
สูงสุด ยกดูด (Ft.) | 25 |
ซีลกล | ซิลิคอนคาร์ไบด์ / Buna |
พอร์ต NPT | 2 ใน |
ทางออก | 2 "NPSM |
โรลบาร์เฟรม | เหล็ก |
วัสดุซีล | บูน่า เอ็น, SiC |
ชนิดเซนเซอร์ | น้ำมันต่ำ |
ความสามารถในการขนถ่ายของแข็ง (นิ้ว) | 13/16 |
ความจุถัง | 3.81 Qt |
ชั่วคราว พิสัย | 35 ถึง 105 F |
ชนิดภาพเขียน | ถังขยะ |
รูปก้นหอย / สวมจาน | เหล็กหล่อ |
ความกว้าง | 17.125 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8413702015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | การเชื่อมต่อ | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | HP | วัสดุใบพัด | ทางเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AJ12 | 125 | สพม | 320 | 68 | 24 " | 8 | เหล็กหล่อ | 3 "NPSM | ฿136,185 | ||
7AJ13 | 75 | สพม | 430 | - | 24 " | 11 | เหล็กหล่อ | 4 "NPSM | ฿336,493 | ||
7AJ14 | 61 | สพม | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | เหล็กหล่อ | 2 "NPSM | ฿81,599 | ||
7AJ15 | 125 | สพม | 320 | 68 | 24 " | 8 | เหล็กหล่อ | 3 "NPSM | ฿136,895 | ||
7AJ16 | 75 | สพม | 430 | - | 24 " | 11 | เหล็กหล่อ | 4 "NPSM | ฿334,078 | ||
7AJ17 | 61 | Cam และ Groove | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | เหล็กหล่อ | 2 "แคมและ Groove | ฿78,723 | ||
7AJ18 | 125 | Cam และ Groove | 320 | 68 | 24 " | 8 | เหล็กหล่อ | 3 "แคมและ Groove | ฿132,293 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.