ชุดปั๊มหอยโข่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ DAYTON
สไตล์ | รุ่น | GPM ของน้ำที่ 70 ฟุต ของหัวหน้า | การเชื่อมต่อ | GPM ของน้ำที่ 10 ฟุต ของหัวหน้า | GPM ของน้ำที่ 80 ฟุต ของหัวหน้า | ความสูง | HP | วัสดุใบพัด | ทางเข้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AJ14 | 61 | สพม | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | เหล็กหล่อ | 2 "NPSM | ฿81,599 | |
B | 7AJ17 | 61 | Cam และ Groove | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | เหล็กหล่อ | 2 "แคมและ Groove | ฿78,723 | |
C | 7AJ20 | 61 | Cam และ Groove | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | เหล็กหล่อ | 2 "แคมและ Groove | ฿82,866 | |
D | 7AJ11 | 61 | สพม | 165 | 30 | 15.5 " | 4.8 | เหล็กหล่อ | 2 "NPSM | ฿81,265 | |
E | 7AJ13 | 75 | สพม | 430 | - | 24 " | 11 | เหล็กหล่อ | 4 "NPSM | ฿336,493 | |
F | 7AJ16 | 75 | สพม | 430 | - | 24 " | 11 | เหล็กหล่อ | 4 "NPSM | ฿334,078 | |
G | 7AJ19 | 75 | Cam และ Groove | 430 | - | 24 " | 11 | เหล็กหล่อ | 4 "แคมและ Groove | ฿327,155 | |
H | 7AJ22 | 75 | Cam และ Groove | 430 | - | 24 " | 11 | เหล็กหล่อ | 4 "แคมและ Groove | ฿338,422 | |
I | 7AJ15 | 125 | สพม | 320 | 68 | 24 " | 8 | เหล็กหล่อ | 3 "NPSM | ฿136,895 | |
H | 7AJ21 | 125 | Cam และ Groove | 320 | 68 | 24 " | 8 | Chrome สูง | 3 "NPT | ฿143,383 | |
J | 7AJ12 | 125 | สพม | 320 | 68 | 24 " | 8 | เหล็กหล่อ | 3 "NPSM | ฿136,185 | |
K | 7AJ18 | 125 | Cam และ Groove | 320 | 68 | 24 " | 8 | เหล็กหล่อ | 3 "แคมและ Groove | ฿132,293 |
ชุดปั๊มแรงเหวี่ยงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
ปั๊มขยะและยูทิลิตี้ที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Dayton ได้รับการออกแบบมาสำหรับการถ่ายโอนน้ำปริมาณมากที่มีอนุภาคของแข็งหนักถึงปานกลางอย่างรวดเร็วจากโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม หน่วยเหล่านี้ใช้พลังงานจากน้ำมันเบนซินและไม่ก่อให้เกิดไอระเหยของก๊าซที่เป็นอันตราย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการทำงานต่อเนื่องในพื้นที่ปิด มีการติดตั้งท่อน้ำเข้าที่ระบายน้ำได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องจุ่มปั๊มลงในน้ำเพื่อจุดประสงค์ในการระบายน้ำ หน่วยเหล่านี้มีโครงท่อเพื่อป้องกันเครื่องยนต์และปั๊มจากความเสียหาย เลือกจากปั๊มหอยโข่งเหล่านี้ที่มีให้เลือกมากมาย มีความสูง 15.5 และ 24.0 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เทปกันลื่น
- รถบรรทุกบาร์และท่อ
- อะแดปเตอร์ปืนเชื่อม
- รถเข็น
- อุปกรณ์เสริมการบดอัดและความหนาแน่น
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก
- การติดตั้งพื้นที่กลางแจ้ง
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- CEP ชุดสายไฟเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- TRION เครื่องกรองอากาศ
- APPROVED VENDOR กรามยึดกราวด์เปิด
- SCHLAGE คีย์สวิตช์ออกจากอุปกรณ์
- ACROVYN ฝาท้าย ทรายทะเลทราย Acrovyn
- PASS AND SEYMOUR สวิตช์ผสมแบบพายขั้วเดียว
- HOFFMAN ช่องติดตั้ง Proline Series
- FRIEDRICH Hazardgard Series เครื่องปรับอากาศ Atex Hazardous Locations
- CHERNE ปลั๊ก Sure-Grip
- JUSTRITE ตะแกรงไฟเบอร์กลาส