DAYTON 7AN19 เส้นผ่านศูนย์กลางล้อพัดลม Plenum 27 3/8 นิ้วพร้อมชุดขับเคลื่อน | AF3CFE

DAYTON 7AN19 Plenum Fan Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 27 3/8 นิ้ว พร้อมชุดขับเคลื่อน

In Stock
รายการ: AF3CFE รุ่น: 7AN19

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿275,613 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแฟน Plenum
ประกอบ / ไม่ประกอบแต่อย่างใด
ประเภทแบริ่งลูกบอล
CFM @ 0.250 นิ้ว SP12,829
CFM @ 0.500 นิ้ว SP12,574
CFM @ 0.750 นิ้ว SP12,320
CFM @ 1.000 นิ้ว SP12,055
CFM @ 1.250 นิ้ว SP11,778
CFM @ 1.500 นิ้ว SP11,500
CFM @ 1.75 นิ้ว SP11,213
CFM @ 2.000 นิ้ว SP10,855
CFM @ 2.500 นิ้ว SP10,102
CFM @ 3.000 นิ้ว SP9161
CFM @ 3.500 นิ้ว SP7791
RPM ของพัดลม1319
ความลึกของเฟรม23 "
เสร็จสิ้นเฟรมเคลือบฟัน
ความสูงของเฟรม38 ใน
วัสดุกรอบเหล็ก
ความกว้างของกรอบ38 ใน
แอมป์โหลดเต็ม19.8-17.9/9.0
Hz60
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมฮิต F
สูงสุด BHP7.471
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า104 องศา F.
สูงสุด RPM ล้อ1800
ตู้มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง
มอเตอร์ HP7.5
รอบต่อนาทีของมอเตอร์1750
ชนิดเครื่องยนต์3 เฟส
ตำแหน่งการติดตั้งตามแนวนอน
ระยะ3
หมายเหตุสายพานมีไว้สำหรับตำแหน่งติดตั้งมอเตอร์ทั่วไป
ความสูงกึ่งกลางเพลา (นิ้ว)19
เพลา Dia1-11 / 16 "
การต่อเพลาเกินเฟรม (นิ้ว)4-1/2
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต46
โซวอน @ 1.500-In. SP @ 5 ฟุต37
ชนิดภาพเขียนพร้อม Drive Package
แรงดันไฟฟ้า208-230/460
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ27 3 / 8 "
วัสดุล้อเหล็ก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 210.68
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8414510010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFM @ 2.000 นิ้ว SPCFM @ 0.250 นิ้ว SPCFM @ 0.500 นิ้ว SPCFM @ 2.500 นิ้ว SPCFM @ 4.000 นิ้ว SPRPM ของพัดลมความลึกของเฟรมเสร็จสิ้นเฟรมราคา
DAYTON 4TDL3 Plenum Fan เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 13 1/2 นิ้ว Less Drive Package | AD9KEJ 4TDL3------18 "-฿39,707
DAYTON 4TDL4 Plenum Fan Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว Less Drive Package | AD9KEK 4TDL4------18 "-฿54,410
DAYTON 4TDL5 Plenum Fan เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 18 1/2 นิ้ว Less Drive Package | AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-฿66,392
DAYTON 4TDL6 Plenum Fan Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 นิ้ว Less Drive Package | AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-฿89,773
DAYTON 4TDL7 Plenum Fan เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 22 นิ้ว Less Drive Package | AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "เคลือบฟัน฿162,534
DAYTON 4TDL8 เส้นผ่านศูนย์กลางล้อพัดลม Plenum 24 1/2 นิ้ว Less Drive Package | AD9KEP 4TDL8------23 "เคลือบฟัน฿197,552
DAYTON 4TDL9 Plenum Fan เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 27 3/8 นิ้ว Less Drive Package | AD9KEQ 4TDL9------23 "เคลือบฟัน฿203,178

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 7AN19 Plenum Fan Wheel เส้นผ่านศูนย์กลาง 27 3/8 นิ้ว พร้อมชุดขับเคลื่อน
฿275,613 / หน่วย