DAYTON 7AR32 พัดลมหมุนกลับพร้อมชุดขับเคลื่อน 208-230/460v
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลมดูดอากาศ / จ่าย |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ |
Dia. ต้องเปิด | 48 ใน |
ท่อไอเสีย / อุปทาน CFM @ 0.000-In SP | 19,105 |
ท่อไอเสีย / อุปทาน CFM @ 0.125-In SP | 13,420 |
RPM ของพัดลม | 539 |
ความสูง | 54 " |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด BHP | 0.86 |
สูงสุด ความลึก | 23-1 / 2 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | Class B |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวนอนหรือแนวตั้ง |
จำนวนใบมีด | 6 |
แอมป์ปฏิบัติการ | 2.9-2.8/1.4 |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 48 " |
วัสดุใบพัด | หล่ออลูมิเนียม |
แนะนำ Intake Guards | 1WBU7 |
เพลา Dia | 1-1 / 2 " |
ความเร็ว | 1 |
ชนิดภาพเขียน | สายพานขับย้อนกลับได้ |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
ความกว้าง | 54 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 132.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | RPM ของพัดลม | ความสูง | ชนิดเครื่องยนต์ | แอมป์ปฏิบัติการ | ระยะ | ใบพัด Dia | เพลา Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AP 95 | 1725 | 714 | 34 " | แยกเฟส | 6.6 / 3.0-3.3 | 1 | 30 " | 1" | ฿82,314 | |
7AP 96 | 1725 | 714 | 34 " | แยกเฟส | 5.9 / 2.8-2.9 | 1 | 30 " | 1" | ฿85,398 | |
7AP 97 | 1725 | 714 | 34 " | 3 เฟส | 1.5-1.6/0.8 | 3 | 30 " | 1" | ฿87,118 | |
7AP 98 | 1725 | 714 | 34 " | 3 เฟส | 1.1-1.2/0.6 | 3 | 30 " | 1" | ฿88,271 | |
7AP 99 | 1725 | 825 | 34 " | แยกเฟส | 7.6 / 3.7-3.8 | 1 | 30 " | 1" | ฿83,660 | |
7AR00 | 1725 | 825 | 34 " | แยกเฟส | 7.6 / 3.8-3.8 | 1 | 30 " | 1" | ฿91,742 | |
7AR01 | 1725 | 825 | 34 " | 3 เฟส | 2.1-2.2/1.1 | 3 | 30 " | 1" | ฿96,524 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.