DAYTON 7AU39 ช่องระบายอากาศ/ท่อจ่าย 208-230/460 V
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องระบายไอเสีย / จ่าย |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ขนาดแบริ่ง | 1-1 / 4 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ |
ท่อไอเสีย / อุปทาน CFM @ 0.000-In SP | 15,501 |
ท่อไอเสีย / อุปทาน CFM @ 0.125-In SP | 14,745 |
ท่อไอเสีย / อุปทาน CFM @ 0.250-In SP | 13,827 |
ท่อไอเสีย / อุปทาน CFM @ 0.375-In SP | 12,903 |
ท่อไอเสีย / อุปทาน CFM @ 0.500-In SP | 11,846 |
RPM ของพัดลม | 1202 |
วัสดุกรอบ | เหล็กชุบสังกะสี |
แอมป์โหลดเต็ม | 9.2-8.3/4.2 |
ความสูง | 38 " |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด BHP | 3.45 |
สูงสุด ความลึก | 60 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
มอเตอร์ HP | 3 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1750 |
ชนิดเครื่องยนต์ | 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 6 |
ระยะ | 3 |
ใบพัด Dia | 36 " |
วัสดุใบพัด | หล่ออลูมิเนียม |
เพลา Dia | 1-1 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | Downblast ของ Axial Belt Drive |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
ความกว้าง | 68 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 208.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สูงสุด ความลึก | ขนาดแบริ่ง | ประเภทแบริ่ง | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | ชนิดเครื่องยนต์ | ระยะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AE83 | 60 " | 1-1 / 4 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | เปิด Dripproof | 1/2 | 1725 | 3 เฟส | 3 | ฿174,494 | |
7AE84 | 60 " | 1-1 / 4 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | เปิด Dripproof | 3/4 | 1725 | 3 เฟส | 3 | ฿167,725 | |
7AE85 | 60 " | 1-1 / 4 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | เปิด Dripproof | 1 | 1735 | 3 เฟส | 3 | ฿179,490 | |
7AE86 | 60 " | 1-1 / 4 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | เปิด Dripproof | 1.5 | 1735 | 3 เฟส | 3 | ฿180,186 | |
7AE87 | 60 " | 1-1 / 4 " | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ | เปิด Dripproof | 2 | 1735 | 3 เฟส | 3 | ฿184,806 | |
7AU13 | 60 " | 1" | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | เปิด Dripproof | 1/3 | 1725 | แยกเฟส | 1 | ฿154,606 | |
7AU14 | 60 " | 1" | บล็อกหมอนหล่อแบบถอดเปลี่ยนได้ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | 1/3 | 1725 | แยกเฟส | 1 | ฿157,690 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.