DAYTON 7AV01 พัดลมแกนแบบท่อพร้อมชุดขับ 230/460 V
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พัดลม Tubeaxial |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
ใบมีด Dia | 60 " |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
Bolt Circle Dia | 63 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 50,567 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 48,850 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 47,133 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 43,254 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 38,441 |
มิติ A | 64.25 " |
มิติข้อมูล B | 34-9 / 16 " |
มิติข้อมูล C | 60.625 " |
มิติ D | 43.375 " |
มิติ E | 9 / 16 " |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
RPM ของพัดลม | 622 |
แอมป์โหลดเต็ม | 25.0/12.5 |
ความสูง | 66.75 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / Mtg. หน้าแปลน | 64-1 / 4 " |
ที่อยู่อาศัย Dia. w / o Mtg. หน้าแปลน | 60-5 / 8 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | เคลือบฟัน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 60.625 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | 104 องศา F |
สูงสุด BHP | 9.449 |
สูงสุด ความลึก | 43.375 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 200 องศา F |
สูงสุด ความสูงของมอเตอร์ | 16-7 / 8 " |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 10 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สถานที่อันตราย 3 เฟส |
ตำแหน่งการติดตั้ง | แนวตั้ง / แนวนอน |
จำนวนใบมีด | 6 |
เต้าเสียบ Dia. | 60.625 " |
ระยะ | 3 |
เพลา Dia | 1-11 / 16 " |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 60 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
ความกว้าง | 64.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 385.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414510010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | สูงสุด BHP | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | ตู้มอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ชนิดเครื่องยนต์ | โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AU08 | 4.79 | 40,079 | 37,913 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 5 | 3 เฟส | 37 | 208-230/460 | ฿471,724 | |
7AU09 | 4.79 | 40,079 | 37,913 | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | 5 | สถานที่อันตราย 3 เฟส | 37 | 230/460 | ฿512,344 | |
7AU10 | 7.405 | 45,933 | 44,043 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 7.5 | 3 เฟส | 48 | 208-230/460 | ฿482,102 | |
7AU11 | 7.405 | 45,933 | 44,043 | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | 7.5 | สถานที่อันตราย 3 เฟส | 48 | 230/460 | ฿538,347 | |
7AU12 | 9.449 | 50,567 | 48,850 | ปิดล้อมโดยสิ้นเชิง | 10 | 3 เฟส | 60 | 208-230/460 | ฿514,708 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.