DAYTON 7AV05 โบลเวอร์พร้อมชุดขับ 10 5/8 เส้นผ่านศูนย์กลาง 208-230/460v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าลมแรงดันสูง |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
CFM @ 1.000 นิ้ว SP | 496 @ 2500 รอบต่อนาที |
CFM @ 2.000 นิ้ว SP | 445 @ 2600 รอบต่อนาที |
CFM @ 3.000 นิ้ว SP | 389 @ 2700 รอบต่อนาที |
CFM @ 4.000 นิ้ว SP | 323 @ 2800 รอบต่อนาที |
CFM @ 5.000 นิ้ว SP | 297 @ 3000 รอบต่อนาที |
dBA @ 5 ฟุต | 80 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 4 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 3.5 |
แอมป์โหลดเต็ม | 1.8-1.6/0.8 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 21 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 16 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 20 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 6" |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด RPM ของโบลเวอร์ | 3000 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 180 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | พัดลมระบายความร้อนโดยสิ้นเชิง |
กรอบมอเตอร์ | 48 |
มอเตอร์ HP | 1/2 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3450 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ระยะ | สาม |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
แรงดันไฟฟ้า | 208-230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 5 / 8 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ความกว้างล้อ | 3" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414802015 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C940 | 3 | บอลในมอเตอร์ | - | - | 15.125 " | - | - | - | ฿9,884 | |
4C108 | 3.5 | บอลในมอเตอร์ | - | - | 20.125 " | - | - | - | ฿11,900 | |
4C129 | 3.5 | ลูกบอล | - | - | - | 21 " | 16 " | 20 " | ฿23,594 | |
4C329 | 4 | บอลในมอเตอร์ | - | - | 18.88 " | - | - | - | ฿15,082 | |
4C330 | 5.75 | บอลในมอเตอร์ | - | - | 23.13 " | - | - | - | ฿21,176 | |
7AV 04 | 3.5 | ลูกบอล | 496 @ 2500 รอบต่อนาที | 1.7-1.8/0.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ฿42,755 | |
7AV 06 | 3.5 | ลูกบอล | 648 @ 3100 รอบต่อนาที | 11.8 / 6.3-5.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ฿43,186 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.