DAYTON เครื่องเป่าลมแรงดันสูง 4C108, 10-9/16 In
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่าลมแรงดันสูง |
ประเภทแบริ่ง | บอลในมอเตอร์ |
ความลึก | 14 " |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 4 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 3.5 |
ความสูง | 20.125 " |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์สีเทา |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ขาเข้า Dia | 6" |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 180 องศา F. |
ชนิดภาพเขียน | มอเตอร์น้อย |
ล้อเบื่อ | 5 / 8 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 9 / 16 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
ความกว้างล้อ | 3" |
ความกว้าง | 15.625 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 34.8 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. เครื่องเป่าลมแบบเรเดียลเบลดแบบขับตรงแรงดันสูง Dayton ใช้สำหรับระบบไอเสียขนาดเล็กที่อากาศเต็มไปด้วยฝุ่นละอองหรือถุงเก็บฝุ่นที่จำเป็น
A. ใช่ เครื่องเป่าลมแรงดันสูง Dayton 4C108 เคลือบผิวด้วยโพลีเอสเตอร์/อีพ็อกซี่สีเทาเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและการป้องกันสนิมที่เหนือกว่า
ตอบ ไม่ได้ เครื่องเป่าลมแรงดันสูงเหล่านี้เก็บได้เฉพาะอนุภาคฝุ่นหรือวัสดุที่ละเอียดเท่านั้น ไม่ควรใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีวัสดุหยาบ หรือฝุ่นหนัก/กัดกร่อน
รุ่น | ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | ประเภทแบริ่ง | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | ความสูงที่อยู่อาศัย | ความยาวที่อยู่อาศัย | ความกว้างที่อยู่อาศัย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C940 | 3 | บอลในมอเตอร์ | - | - | 15.125 " | - | - | - | ฿9,884 | |
4C129 | 3.5 | ลูกบอล | - | - | - | 21 " | 16 " | 20 " | ฿23,594 | |
4C329 | 4 | บอลในมอเตอร์ | - | - | 18.88 " | - | - | - | ฿15,082 | |
4C330 | 5.75 | บอลในมอเตอร์ | - | - | 23.13 " | - | - | - | ฿21,176 | |
7AV 04 | 3.5 | ลูกบอล | 496 @ 2500 รอบต่อนาที | 1.7-1.8/0.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ฿42,755 | |
7AV 05 | 3.5 | ลูกบอล | 496 @ 2500 รอบต่อนาที | 1.8-1.6/0.8 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ฿44,659 | |
7AV 06 | 3.5 | ลูกบอล | 648 @ 3100 รอบต่อนาที | 11.8 / 6.3-5.9 | - | 21 " | 16 " | 20 " | ฿43,186 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.