DAYTON 7AX08 เครื่องช่วยหายใจแบบอัพบลาสต์ 14-3/4 นิ้ว 115/208-230v
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องช่วยหายใจแบบ Upblast |
ลอม | ไม่ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ความสูงฐาน | 1.75 " |
ความยาวฐาน | 22 " |
ความกว้างฐาน | 22 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 2001 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 1906 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 1793 |
CFM @ 0.375 นิ้ว SP | 1667 |
CFM @ 0.500 นิ้ว SP | 1515 |
CFM @ 0.625 นิ้ว SP | 1318 |
CFM @ 0.750 นิ้ว SP | 998 |
ประเภทไดรฟ์ | เข็มขัด |
วัสดุที่ใช้ผลิต | สปันอลูมิเนียม |
Hz | 60 |
สูงสุด BHP | 0.26 |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | องศา 300 |
มอเตอร์ HP | 1/4 |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
สถานที่ติดตั้ง | หลังคา |
Dia โดยรวม | 28.875 " |
ความสูงโดยรวม | 26.375 " |
ระยะ | 1 |
ขนาดแดมเปอร์ที่แนะนำ (นิ้ว) | 15 15 X |
ต้องใช้ | ขอบหลังคาสำหรับการติดตั้งใหม่ |
รอบต่อนาที | 1105 |
เพลา Dia มัดปลาย | 3 / 4 " |
เพลา Dia ปลายล้อ | 3 / 4 " |
โซวอน @ 0.125-In. SP @ 5 ฟุต | 10.8 |
โซวอน @ 0.250-In. SP @ 5 ฟุต | 10.6 |
โซวอน @ 0.500-In. SP @ 5 ฟุต | 10.0 |
ควบคุมความเร็วได้ | ไม่ |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 14.75 " |
วัสดุล้อ | อลูมิเนียม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414596060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | CFM @ 0.375 นิ้ว SP | ลอม | ประกอบ / ไม่ประกอบ | CFM @ 0.500 นิ้ว SP | CFM @ 0.625 นิ้ว SP | CFM @ 0.750 นิ้ว SP | CFM @ 0.875 นิ้ว SP | CFM @ 1.000 นิ้ว SP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MBE7 | 1406 | ใช่ | ลอม | 1350 | 1293 | 1234 | 1171 | 1106 | ฿74,236 | |
1MBE8 | 2065 | ใช่ | ลอม | 2001 | 1933 | 1864 | 1778 | 1684 | ฿77,999 | |
3ATT8 | 2271 | ใช่ | ลอม | 2174 | 2068 | 1949 | 1818 | 1643 | ฿86,459 | |
3ATT9 | 2936 | ใช่ | ลอม | 2865 | 2789 | 2711 | 2629 | 2539 | ฿97,639 | |
7A593 | 1251 | ไม่ | แต่อย่างใด | 1189 | 1125 | 1056 | 974 | 861 | ฿70,857 | |
7A594 | 1406 | ไม่ | แต่อย่างใด | 1350 | 1293 | 1234 | 1171 | 1106 | ฿71,840 | |
7A615 | 1547 | ไม่ | แต่อย่างใด | 1458 | 1340 | 1201 | 1003 | - | ฿73,846 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.