DAYTON 7C249 โบลเวอร์ 15 5/8 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเป่า |
ประเภทแบริ่ง | ลูกบอล |
RPM ของโบลเวอร์ | 2920 |
CFM @ 10.00 นิ้ว SP | 1765 |
CFM @ 11.00 นิ้ว SP | 1420 |
CFM @ 5.000 นิ้ว SP | 2850 |
CFM @ 6.000 นิ้ว SP | 2630 |
CFM @ 7.000 นิ้ว SP | 2425 |
CFM @ 8.000 นิ้ว SP | 2230 |
CFM @ 9.000 นิ้ว SP | 2015 |
dBA @ 5 ฟุต | 84 |
ความสูงของการปล่อย (นิ้ว) | 9 |
ความกว้างของการปล่อย (นิ้ว) | 7.5 |
แอมป์โหลดเต็ม | 18.3/9.1 |
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัย | อีพ็อกซี่โพลีเอสเตอร์อบสีเทา |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 24.375 " |
ความยาวที่อยู่อาศัย | 23.875 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็ก |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 7.5 " |
Hz | 60 |
ขาเข้า Dia | 9-1 / 4 " |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 250 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | เปิด Dripproof |
กรอบมอเตอร์ | 184T |
มอเตอร์ HP | 7.5 |
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ | คลาส F |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 3490 |
ชนิดเครื่องยนต์ | สามเฟส |
ระยะ | 3 |
การหมุน | CW |
เพลา Dia | 1 3 / 16 " |
ชนิดภาพเขียน | พร้อม Drive Package |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 15 5 / 8 " |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างล้อ | 5.875 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 148.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | RPM ของโบลเวอร์ | CFM @ 4.000 นิ้ว SP | dBA @ 5 ฟุต | แอมป์โหลดเต็ม | ตู้มอเตอร์ | กรอบมอเตอร์ | มอเตอร์ HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C245 | 1765 | 2275 | - | 78 | 8.4/4.2 | เปิด Dripproof | 182T | 3 | ฿134,997 | |
7C246 | 1755 | 2460 | 2290 | 79 | 13.0/6.5 | เปิด Dripproof | 184T | 5 | ฿134,938 | |
7C247 | 1755 | 2625 | - | 81 | 13.0/6.5 | เปิด Dripproof | 184T | 5 | ฿135,885 | |
7C248 | 3490 | 2815 | 2880 | 83 | 18.3/9.1 | เปิด Dripproof | 184T | 7.5 | ฿131,945 | |
7C250 | 3500 | 3045 | - | 87 | 25.4/12.7 | เปิด Dripproof | 213T | 10 | ฿153,534 | |
7C251 | 3500 | 3180 | - | 89 | 25.4/12.7 | เปิด Dripproof | 213T | 10 | ฿153,713 | |
7C252 | 3500 | 3335 | - | 90 | 25.4/12.7 | เปิด Dripproof | 213T | 10 | ฿155,958 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.