DAYTON 7CH79 เครื่องช่วยหายใจ 115/208-230 โวลต์
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จัดหาเครื่องช่วยหายใจ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
ขนาดแบริ่ง | 1-1 / 4 " |
ประเภทแบริ่ง | บล็อกหมอนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 13,997 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 11,659 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 7600 |
RPM ของพัดลม | 393 |
วัสดุกรอบ | เหล็ก Galv |
แอมป์โหลดเต็ม | 11.0 / 5.4-5.5 |
ความสูง | 42.5 " |
Hz | 60 |
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม | ฮิต F |
สูงสุด BHP | 0.90 |
สูงสุด ความลึก | 84 " |
สูงสุด อุณหภูมิขาเข้า | 104 องศา F. |
ตู้มอเตอร์ | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด |
มอเตอร์ HP | 3/4 |
รอบต่อนาทีของมอเตอร์ | 1725 |
ชนิดเครื่องยนต์ | คาปาซิเตอร์ - สตาร์ท |
ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามแนวนอน |
จำนวนใบมีด | 6 |
ระยะ | 1 |
ใบพัด Dia | 48 " |
วัสดุใบพัด | เหล็ก |
เพลา Dia | 1-1 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | Downblast ของ Axial Belt Drive |
แรงดันไฟฟ้า | 115 / 208-230 |
ความกว้าง | 90 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 343.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.25 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 0.25 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 0.25 |
รหัส HS | 8414599080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุกรอบ | ขนาดแบริ่ง | ประเภทแบริ่ง | แอมป์โหลดเต็ม | ความสูง | สูงสุด BHP | สูงสุด ความลึก | ตู้มอเตอร์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AE25 | เหล็กชุบสังกะสี | 3 / 4 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | 4.6 / 2.2-2.3 | 38 " | 0.30 | 48 " | เปิด Dripproof | ฿99,521 | |
7AE26 | เหล็กชุบสังกะสี | 3 / 4 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | 4.2 / 2.1-2.1 | 38 " | 0.30 | 48 " | Air-Over ที่แนบมาทั้งหมด | ฿106,950 | |
7AE27 | เหล็กชุบสังกะสี | 3 / 4 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | 1.2-1.3/0.65 | 38 " | 0.30 | 48 " | เปิด Dripproof | ฿105,132 | |
7AE28 | เหล็กชุบสังกะสี | 3 / 4 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | 1.4-1.5/0.75 | 38 " | 0.30 | 48 " | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | ฿101,490 | |
7AE29 | เหล็กชุบสังกะสี | 3 / 4 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | 6.6 / 3.0-3.3 | 38 " | 0.40 | 48 " | เปิด Dripproof | ฿98,142 | |
7AE31 | เหล็กชุบสังกะสี | 3 / 4 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | 1.5-1.6/0.8 | 38 " | 0.40 | 48 " | เปิด Dripproof | ฿102,946 | |
7AE32 | เหล็กชุบสังกะสี | 3 / 4 " | บล็อกหมอนปิดผนึก | 1.2-1.2/0.6 | 38 " | 0.40 | 48 " | สิ่งที่แนบมาทั้งหมดไม่มีการระบายอากาศ | ฿104,099 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.