RULAND MANUFACTURING OCC Series ฮับคัปปลิ้ง
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | รูกุญแจ | สูงสุด เบื่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | อคส.32-16-อ | 1" | 1 / 4 " | 1" | ฿5,041 | |
A | อคส.32-8-อ | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 0.5 " | ฿5,041 | |
A | อคส.32-12-อ | 3 / 4 " | 3 / 16 " | 0.75 " | ฿4,757 | |
A | อคส.32-10-อ | 5 / 8 " | 3 / 16 " | 0.625 " | ฿5,041 | |
A | อคส.32-14-อ | 7 / 8 " | 3 / 16 " | 0.875 " | ฿5,041 |
OCC ซีรี่ส์คัปปลิ้งฮับ
Ruland Manufacturing coupling hubs ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อเพลาสำหรับการใช้งานการส่งแรงบิด สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในส่วนประกอบสำหรับการออกแบบสามชิ้นที่ประกอบด้วยฮับอะลูมิเนียมชุบผิว 2 อัน และดิสก์ตรงกลาง คัปปลิ้งเหล่านี้สามารถรองรับการวางแนวขนานสูงและทำงานด้วยโหลดแบริ่งต่ำ ดังนั้นจึงปกป้องส่วนประกอบระบบที่มีความละเอียดอ่อน โครงสร้างอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาและผิวเคลือบแบล็กออกไซด์เพื่อป้องกันของเหลวและอนุภาคที่มีฤทธิ์กัดกร่อนไม่ให้เกิดความเสียหายต่อฮับคัปปลิ้ง เลือกจากฮับ coupling เหล่านี้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7/8, 3/4, 5/8, 1/2 และ 1 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือ
- สปอตไล
- บริเวณเชื่อม
- สลักเกลียว
- แขนหนีบสวิง
- อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- ปั๊มไดอะแฟรม
- อุปกรณ์ไฟฟ้ายานยนต์
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- GE LIGHTING หลอดไส้จิ๋ว B6, 13V
- VESTIL รถเข็นกรวยจราจร
- EXTECH เครื่องวัดเสียง / เครื่องบันทึกข้อมูล
- RENEWABLE LUBRICANTS SynXtra Booster ปาก
- INSTOCK ตู้สูง สีขาวมุก
- COOPER B-LINE SB17 ซีรี่ส์ สายรัดท่อ
- EATON สวิตช์ตัดการเชื่อมต่อซีรีส์ NZM
- EATON 45 องศา Elbow อะแดปเตอร์ท่อไฮโดรลิค
- WEG PESW-Series สตาร์ทเตอร์แบบไม่รวมกันข้ามสาย