Ruland Mfg Occ32-16-a | ดุมข้อต่อ Oldham Clamp 1 นิ้ว | 30vh79 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING OCC32-16-A Coupling Hub Oldham Clamp 1 นิ้ว | AF9WTX 30VH79

RULAND MANUFACTURING OCC32-16-A ดุมข้อต่อ โอลด์แฮม แคลมป์ 1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9WTX รุ่น: OCC32-16-Aข้ามอ้างอิง: 30VH79
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
฿5,041 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฮับคลัปควบคุมการเคลื่อนไหว
เจาะ Dia1"
การกวาดล้าง Dia50.8mm
เสร็จสิ้นโนไดซ์สีดำ
Hub Dia2"
รูกุญแจ1 / 4 "
ความยาวถึง Bore20.8mm
วัสดุอลูมิเนียม
สูงสุด เบื่อ1"
แม็กซ์ RPM4500
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)Acetal Disk 150 องศา F, ไนลอนดิสก์ 130 องศา F
ภายนอก Dia.50.80mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ20.8mm
ขนาดสกรูM5 มม
ประเภทสกรูฝาเกลียว
ขนาดOCC 32
สไตล์Oldham Clamp พร้อม Keyway

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8483608000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaรูกุญแจสูงสุด เบื่อราคา
RULAND MANUFACTURING OCC32-10-A ฮับข้อต่อ Oldham Clamp 5/8 นิ้ว | AF9WTU 30VH76 อคส.32-10-อ5 / 8 "3 / 16 "0.625 "฿5,041
RULAND MANUFACTURING OCC32-12-A ดุมข้อต่อ Oldham Clamp 3/4 นิ้ว | AF9WTV 30VH77 อคส.32-12-อ3 / 4 "3 / 16 "0.75 "฿4,757
RULAND MANUFACTURING OCC32-14-A ฮับข้อต่อ Oldham Clamp 7/8 นิ้ว | AF9WTW 30VH78 อคส.32-14-อ7 / 8 "3 / 16 "0.875 "฿5,041
RULAND MANUFACTURING OCC32-8-A Coupling Hub Oldham Clamp 1/2 นิ้ว | AF9WTY 30VH80 อคส.32-8-อ1 / 2 "1 / 8 "0.5 "฿5,041

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING OCC32-16-A ดุมข้อต่อ โอลด์แฮม แคลมป์ 1 นิ้ว
฿5,041 / หน่วย