อีตัน 45 องศา Elbow อะแดปเตอร์ท่อไฮโดรลิค
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | ความยาว | ขนาด JIC ชาย (นิ้ว) | แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอฟเอฟ2068T1012S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 1.97 | - | 6000 | ชาย ORS | ฿7,800 | |
A | เอฟเอฟ2068T2424S | ไตรวาเลนต์โครเมตสังกะสี | 2.11 | - | 3600 | ชาย ORS | ฿14,657 | |
B | 2023-16-16s | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 3" | 1-5/16-12 | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ชาย NPT กับชาย JIC | ฿1,413 | |
C | 2070-16-16s | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 2.63 " | 1-5/16-12 | 2500 PSI | JIC ชายเป็นหญิง JIC | ฿2,594 | |
D | FF2093T0604s | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.4 " | - | 9000 PSI | ชาย ORS ถึงชาย NPT | ฿2,698 | |
E | 2061-4-6S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.14 " | 9 / 16-18 | 4500 PSI | ลูกโลกชายเป็นชาย JIC | ฿596 | |
C | 2070-12-12s | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 2.2 " | 1-1/16-12 | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | JIC ชายเป็นหญิง JIC | ฿1,528 | |
C | 2070-6-6s | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.57 " | 9 / 16-18 | 4000 PSI | JIC ชายเป็นหญิง JIC | ฿677 | |
C | 2070-8-8s | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.84 " | 3 / 4-16 | 4000 PSI | JIC ชายเป็นหญิง JIC | ฿768 | |
D | เอฟเอฟ2093T0606S | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.4 " | - | 8000 PSI | ชาย ORS ถึงชาย NPT | ฿1,476 | |
C | 2070-10-10s | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 2.05 " | 7 / 8-14 | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | JIC ชายเป็นหญิง JIC | ฿1,068 | |
D | FF2093T0404s | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.24 " | - | 9000 PSI | ชาย ORS ถึงชาย NPT | ฿3,832 | |
C | 2070-4-4s | โครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์ | 1.35 " | 7 / 16-20 | 5500 PSI | JIC ชายเป็นหญิง JIC | ฿901 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วัด Cocks
- ถ้วยปืนฉีด
- แสดงข้อความ LED กลางแจ้ง
- อุปกรณ์เสริมเครื่องวิเคราะห์สเปกตรัม
- แบบฟอร์มลำแสง
- ไขควงและ Nutdrivers
- แทรกด้าย
- แองเคอ
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- ไฟเบอร์กลาส
- ARH ท่อ TPR Wall / Polypropylene Helix Industrial Ducting Hose สีดำ / เทา
- WESTWARD 1 "Drive SAE Socket
- LUTRON เซ็นเซอร์หรี่ตำแหน่งว่าง
- HAKKO ม้วนบัดกรีขาตั้งแกนดำ
- YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8 & HSS ความยาวปกติ 6 ฟัน
- APOLLO VALVES 70-800 ซีรีส์ชาย x หญิง NPT บรอนซ์บอลวาล์ว
- TRICO ชุดตัวอย่างสเปกตรัม
- WESTWARD ชุดสิ่ว
- NORTON ABRASIVES ชุดจุดติดตั้ง
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ปีกเหมือง XT60